透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)1.2/2.0
透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)5.0/2D
透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)2.0/2D
半固形・液体一般用温度センサ。HRMシリーズとの使用で高精度
仕様組合せ総合許容差(℃):±0.30 ※自動補正機能を使用した場合の許容差となります。
使用温度範囲(℃)-100~200 ※保護管部分が接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されません。
インターロック機構により、スクリューキャップの脱着が片手で行えます。オートクレーブが可能。40本収納可能。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
透明カバーには番号が印刷されており、収納したチューブを容易に探すことができます。オートクレーブ可能。(120℃、20分間)。-196℃から121℃の温度範囲に対応。
材質PC(ポリカーボネート樹脂)
適合チューブ(mL)3.0/4.0/5.0
収納本数(本)81
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。