感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。
ピコグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)
アズワン品番4-2510-02
1袋
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
感度が高いルミノベースの化学発光基質で、HRP標識済二次抗体を用いたウェスタンブロッティングに使用可能です。
フェムトグラムレベルの抗原の検出が可能です。
仕様(対象メンブレン)ミニゲルサイズメンブレン(PVDF、ニトロセルロース)
アズワン品番4-2510-03
1袋
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用
SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減
金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
ウェスタンブロッティング用試薬で、PVDFメンブレンおよびニトロセルロースメンブレンでの使用に適しています。
梱包内容過酸素化物溶液50mL×1本、ルミノール溶液50mL×1本
アズワン品番4-2510-01
保管環境冷凍
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
様々なチップ部分の工程内用、出荷用ケースに適しています。
耐熱温度(℃)70
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明ポリカーボネート
全長(mm)226×213×20.3
タイプ(ウェハー)200mm
アズワン品番9-3051-04-77
1個
¥7,190
税込¥7,909
当日出荷
CO、CO2、温度、湿度の同時測定が可能CO2は経済産業省策定ガイドラインに準拠 タイマー、間欠運転可能ファン搭載につき、応答性が良い(OFFも可能)
用途一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度の測定に
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲一酸化炭素:0~50ppm、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定精度一酸化炭素:全域±4%F.S、二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~100
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約8時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台(1台)
¥78,400
税込¥86,240
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE
1個
¥6,179
税込¥6,797
17日以内出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明ポリカーボネート
寸法(mm)(ウェハータイプ)150
全長(mm)175×160×20.3
アズワン品番1-4463-03-77
1個
¥6,490
税込¥7,139
10日以内出荷
1個
¥5,819
税込¥6,401
17日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-17
1箱(100個)
¥8,999
税込¥9,899
7日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途差圧計FPL-1
材質トアロン
質量(kg)0.24
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
差圧計 FPL-1 Chicco-iino用
用途アスベストサンプラー等用
材質トアロン
質量(kg)0.3
長さ(m)10
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40~120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-68
1ケース(50セット×100個)
¥299,999
税込¥329,999
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(グレー)、ブチル(グレー)(-40~120℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-67
1ケース(10セット×100個)
¥63,699
税込¥70,069
4日以内出荷
生活環境中の空気の二酸化炭素濃度と概ね直径2.5μm以下の微小なホコリの空気中の濃度を確認できます。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。温湿度(切替表示)も表示できるので、空気清浄機等との併用で部屋の空気の綺麗度・快適度を保つのにも役立ちます。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
型式PCX-1
測定範囲粉じん(PM2.5):10~600μg/m3、二酸化炭素:360~4000ppm
質量(g)約250(乾電含む)
電源USB形式(micro_B)
測定精度粉じん:±20%、二酸化炭素:±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象粉じん(PM2.5)、二酸化炭素、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥78,400
税込¥86,240
3日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-70
1ケース(50セット×100個)
¥361,999
税込¥398,199
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-69
1ケース(10セット×100個)
¥76,699
税込¥84,369
4日以内出荷
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:5000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2989-62
1ケース(50セット×100個)
¥96,599
税込¥106,259
4日以内出荷
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-09
1箱(100個)
¥2,299
税込¥2,529
7日以内出荷
仕様●セプタム:TEF(透明)、天然ラバー●厚さ:1mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-61
1ケース(10セット×100個)
¥20,499
税込¥22,549
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:1000個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2988-62
1ケース(10セット×100個)
¥28,499
税込¥31,349
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1.3mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:5.5mm●キャップ材質:アルミニウム●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-10
1箱(100個)
¥3,399
税込¥3,739
4日以内出荷
仕様●セプタム:PTFE(白)、シリコン(青)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:金(マグネティック)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:5mm●キャップ材質:スチール●入数:100個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2987-18
1箱(100個)
¥14,499
税込¥15,949
4日以内出荷
アズワン品番61-0321-10
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0321-09
1個
¥85,980
税込¥94,578
33日以内出荷
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)250
フォーマット形式Column
内径(mm)4.6
関連資料(2.72MB)
細孔径1000A
粒子径(μm)5
アズワン品番62-8536-90
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
種別152020 1ST
アズワン品番61-0320-95
1個
¥85,980
税込¥94,578
33日以内出荷
アズワン品番61-0191-69
保管環境冷蔵
1セット(6個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
種別Kit 3 columns from 3 different batches
アズワン品番62-8535-53
1個
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
種別cartidge
アズワン品番62-8536-57
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
種別cartidge
アズワン品番62-8536-56
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
種別cartidge
アズワン品番62-8536-55
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
アズワン品番62-8536-87
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
アズワン品番62-8536-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。