カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(17)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(7)
        • 純水製造・純水関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(3)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(57)
        • 研究関連用品・実験用必需品(21)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「CFD」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microfil Funnel Dispenser 100mL 1ST Merck(メルクミリポア)Microfil Funnel Dispenser 100mL 1STMerck(メルクミリポア)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 100品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0209-69
Microfil Funnel Dispenser 250mL 1ST Merck(メルクミリポア)Microfil Funnel Dispenser 250mL 1STMerck(メルクミリポア)
159,800税込175,780
1個
15日以内出荷
仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration、概要(mL):マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサー 250品名マイクロフィル(Microfil) ファネル ディスペンサーアズワン品番61-0210-08
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
19,951税込21,946
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
大型容器用ロート TARSONS大型容器用ロートTARSONS
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
短茎ロート TARSONS短茎ロートTARSONS
69税込76
1個
当日出荷から10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP製最高使用温度(℃)135
目盛付ビーカー 取っ手付 ポリプロピレン製 TARSONS目盛付ビーカー 取っ手付 ポリプロピレン製TARSONS
269税込296
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
プラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズ Amipolymerプラチナシリコンチューブ Imapure 901シリーズAmipolymer
19,980税込21,978
1箱(15m)
翌々日出荷
各種規格に準拠しています。▼FDA 21 CFR 177.2600. E.P.3.1.9. USP CLASS 87(IN VITRO)▼DMF#26201. GERMAN BFR. XV. ISO 10993-3 GENOTOTOXICITY. ISO 10993-10 SENSITIZATION▼FRANCE ARRETE DU 25. ISO 10993-4 HEMOLYSIS. ISO 10993-11 SYSTEMIC TOXICITY▼RoHS. ISO 10993-5 CYTOTOXICITY. TSE/BSE Free. NSF-51
材質プラチナシリコーンゴム
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) 大和マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)大和
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
角型タンク 14100シリーズ Thermo Fisher Scientific角型タンク 14100シリーズThermo Fisher Scientific
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
FDA21CFR177.1520に準拠。
材質HDPE肉厚(mm)平均:3.9
耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ八興
649税込714
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 4×6 E-HRT-4x6シリーズ八興
649税込714
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):4×6●使用圧力の目安(at20℃):0~0.07(Mpa)●許容曲げ半径(mm):30●材質:スチレン径エラストマー
PPビーカー 目盛付 三商PPビーカー 目盛付三商
279税込307
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
ポンプ用チューブ ワトソンマーローポンプ用チューブワトソンマーロー
51,980税込57,178
1巻
6日以内出荷
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
仕様コード番号:942.0064.024材質SEBS適合規格USPクラスⅥ認証。FDACFR177.1815認証滅菌オートクレイブ滅菌可能アズワン品番62-9203-85オートクレーブの可否
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズビーエム機器
5,898税込6,488
1個(500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型リブなしDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-73
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き アソート BMSC0200129シリーズ ビーエム機器スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き アソート BMSC0200129シリーズビーエム機器
9,298税込10,228
1パック(500個)
7日以内出荷
スクリューキャップ超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製キャップ内に直接モールドされたた不活化TPE製O-リング付きキャップのゴム製部分により、凍結した場合でも簡単に開閉可能3/4回転で簡単に開閉可能ラベリングが容易
アズワン品番65-3815-63
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL 自立型 アンバー BMSC0200145シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL 自立型 アンバー BMSC0200145シリーズビーエム機器
5,598税込6,158
1個(500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-95
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 クリア BMSC0200164シリーズビーエム機器
5,898税込6,488
1個(500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-34
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 クリア BMSC0200131シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 クリア BMSC0200131シリーズビーエム機器
6,198税込6,818
1個(500本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型リブ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200132シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 リブ付 アンバー BMSC0200132シリーズビーエム機器
6,898税込7,588
1個(500本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型リブ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 アンバー BMSC0200135シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 アンバー BMSC0200135シリーズビーエム機器
59,980税込65,978
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型リブなしDNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-76
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズビーエム機器
54,980税込60,478
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-07
スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き アソート BMSC0200129シリーズ ビーエム機器スクリューキャップ モールド TPE O-リング付き アソート BMSC0200129シリーズビーエム機器
92,980税込102,278
1セット(10パック×500個)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
アズワン品番65-3815-64
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200150シリーズビーエム機器
5,398税込5,938
1個(500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-06
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200151シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL コニカル型 目盛付 アンバー BMSC0200151シリーズビーエム機器
5,998税込6,598
1個(500本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプコニカル型DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xg
マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 2.0mL 自立型 アンバー BMSC0200155シリーズビーエム機器
5,598税込6,158
1個(500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様●温度耐性:-196℃~121℃●遠心強度:~20,000xgアズワン品番65-3816-16
マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリュータイプ 0.5mL 自立型 クリア BMSC0200134シリーズビーエム機器
59,980税込65,978
1セット(10個×500本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリューキャップ付自立型(ベースはコニカル型)o-リング付スクリューキャップ付リブ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製※液体窒素保存には使用不可滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3815-74
マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付2.0mL 自立型 BMSC0200166シリーズ ビーエム機器マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付2.0mL 自立型 BMSC0200166シリーズビーエム機器
18,980税込20,878
1個(200本)
7日以内出荷
マイクロチューブ スクリューキャップ O-リング付自立型O-リング付スクリューキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeビーズを使用したサンプル破砕用に特別な配合による独自樹脂から製造超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製目盛付(100μl刻み)飛散防止
アズワン品番65-3816-38
ホース 15m タイゴンホース 15mタイゴン
23,980税込26,378
1個
欠品中
Tygon R 2375-C 高純度チューブSaint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。特長強耐薬品性低収着 - 相互汚染を最小限に抑制食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)可塑剤フリー優れた耐薬品性使用温度範囲: -75 → +64℃透明で観察しやすい。用途宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。
仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263材質Tygon S3 2375長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA CFR177.1520、ECHA/2002/95/EC (RoHS)アズワン品番65-8050-17
RS PRO ビーカー,500ml RS PRORS PRO ビーカー,500mlRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 500 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 500ml目盛 = なし寸法 = 125 x 80mm直径 = 500mm長さ = 125mm
RS PRO ビーカー,25ml RS PRORS PRO ビーカー,25mlRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは 25 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 25ml目盛 = なし寸法 = 47 x 32mm直径 = 32mm長さ = 47mm
RS PRO ビーカー,100ml RS PRORS PRO ビーカー,100mlRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 100 ml となっています RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 100ml目盛 = なし寸法 = 68 x 54mm直径 = 54mm長さ = 68mm
RS PRO ビーカー,250ml RS PRORS PRO ビーカー,250mlRS PRO
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RS Pro PTFE ビーカーは、 250 ml です RS Pro の高品質で堅牢なビーカー製品は、液体や化学薬品の保管や混合が必要な用途に最適です。ビーカーは、しっかりとした非多孔性の構造が採用されています。 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、滑らかで本格的な仕上げが施されています。成形スパウトは、液体や化学薬品を安全に注水でき、流出物や負傷の可能性を最小限に抑えます。ビーカーは、平らなベースが付いており、ベンチトップ又は棚に保管できます。また、安定性と安全性を維持できます。この RS Pro ビーカー製品は、最高 260 C の温度に耐えられるため、さまざまな用途で使用できる非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点 さまざまなサイズを用意 260 C までの幅広い動作温度に対応できます 硬質で非多孔性の構造で、表面は滑らかです 液体や化学薬品を安全に注水できる成形スパウト 溶融アルカリ金属及びフッ素を除く、すべての化学薬品に対する耐性 白金の効率的な代替品 オートクレーブ対応なので、オートクレーブ装置での安全な洗浄や滅菌が可能です 用途 ビーカーは、さまざまな液体や化学物質の保管、ミキシング、測定を行うラボで一般的に使用される容器の一種です。このコンテナはシンプルな構造で、ビーカーの TOP によく形成されているスパウトから液体を簡単に吹き付けることができます。ビーカーは、テストチューブやピペットなどの他のタイプのラボ用機器と併用する傾向があり、次のような環境でよく使用されます。 研究所 教育用 研究 医療 規格 食品安全性( EU FDA CFR 21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス USP クラス VI グレード PTFE よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro ビーカーはオートクレーブ可能で、オートクレーブ装置で洗浄及び滅菌が可能です。 PTFE の利点は何ですか? PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)は、非常に汎用性が高く堅牢なタイプのプラスチックで、優れた耐薬品性と使用温度範囲を提供します。PTFE は、高い電気抵抗性と非粘着性も備えています。 どのようなサイズがありますか? 25mL ビーカー( 2012428 - 2012428 100 ml ビーカー( 2012429 - 2012429 250mL ビーカー( 2012430 - 2012430 500 ml ビーカー( 2012431 - 2012431
仕様プロダクトタイプ = ビーカー素材 = PTFE容量 = 250ml目盛 = なし寸法 = 97 x 66mm直径 = 250mm長さ = 97mm
オークリッジ沈殿管 TARSONSオークリッジ沈殿管TARSONS
369税込406
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
目盛付ビーカー 取っ手付 TPX製 TARSONS目盛付ビーカー 取っ手付 TPX製TARSONS
419税込461
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級TPX製
材質容器:TPX製
ロート PP製 TARSONSロート PP製TARSONS
259税込285
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質容器:PP製
粉末ロート TARSONS粉末ロートTARSONS
369税込406
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP製最高使用温度(℃)135
水平ピペットラック PP製 TARSONS水平ピペットラック PP製TARSONS
799税込879
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
材質PP製アズワン品番62-2935-20
広口洗浄瓶 500mL 560090シリーズ TARSONS広口洗浄瓶 500mL 560090シリーズTARSONS
619税込681
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
ビーカー TPX製 TARSONSビーカー TPX製TARSONS
409税込450
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級TPX製
材質容器:TPX製
円筒形沈殿管 TARSONS円筒形沈殿管TARSONS
499税込549
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネイト製
材質PC

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品