カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(2)

科学研究・開発用品 :「CFD」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
21,852税込24,037
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
PPビーカー 目盛付 三商PPビーカー 目盛付三商
279税込307
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製。オートクレーブ可能。
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) 大和マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)大和
45,980税込50,578
1巻
3日以内出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋サンプリングシステムス(Sampling Systems)
41,980税込46,178
1箱(50個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・USP クラスⅥ・USP 661.1・FDA 21 CFR 177.1520・EC 1935/2004・EU 10/2011・BSE/TSEフリー・個別包装(二重)されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他全長(mm)248高さ(mm)55質量(g)14横幅(mm)【ブレード】20ブレード長さ(mm)150

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品