サンケース#5用のふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):352.5×240.3×23.5
アズワン品番67-7313-18
1枚
¥641
税込¥705
5日以内出荷
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)約40
発振方法自励発振方式
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置温度過昇防止装置
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
振動子PZT電歪型振動子
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズASU
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間3年
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
デリケートなレンズの洗浄や強力なサビ落としなど、それぞれの超音波洗浄用途に対して専用に開発された3種類の洗浄剤を取り揃えています。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
シリーズステンレス製・ASUM
電源コード(m)2(3Pプラグ)
保証期間1年
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。100本
容量(mL)20
アズワン品番64-3930-74
1個(100本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。200本
容量(mL)10
アズワン品番64-3930-72
1個(200本)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
表面にNunclon Delta 処理(親水性処理)を行っています。 受け皿にグリップリング(ギザギザ)があり、持ちやすく滑りにくいデザインです。 ディッシュ底面(裏)の4方向に識別マークを刻印しており、顕微鏡での細胞位置の把握に便利です。
材質PS(USP Class Ⅵ準拠)
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー/全ロットで培養試験済み
滅菌ガンマ線滅菌済(SAL10-6)
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。1200μL。1000本
容量(μL)1200
アズワン品番64-3930-69
1個(1000本)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。5mL。1000本
容量(μL)5000
アズワン品番64-3930-71
1個(1000本)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
チュービング等のアクセサリー不要で培地注入が容易な広口ポートタイプです。特別な設備が不要で容易に取り扱うことができます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。10チェンバー製品1個で175cm2フラスコ36個分に相当します。
レギュラーポリエステル糸を使用した汎用性のある編み物ワイピングクロスです。拭き取り後の残留物が少なく有機溶剤使用による、溶出成分が微量です。特殊端面カット処理により低発塵性を実現しています。優れた耐薬品性を発揮します。
材質ポリエステル 100%
厚さ(mm)0.65 ± 0.05
目付(g/m2)140
Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。
1ウェル当り容量(mL)0.2
血清学試験に適したプレート。大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
アズワン品番65-5640-63
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。滅菌済。50本個別包装
容量(mL)20
アズワン品番64-3930-75
1個(50包)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。滅菌済。75本個別包装
容量(mL)10
アズワン品番64-3930-73
1個(75包)
¥16,980
税込¥18,678
12日以内出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。20μL。1000本
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-65
1個(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ワクチン、インターフェロンやモノクローム抗体等のインダストリアルスケールでの生産に適しています。付着細胞だけでなく浮遊細胞培養にも使用できます。Nunclon(TM)Delta処理により細胞付着性増殖性を促進します。
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。300μL。1000本
容量(μL)300
アズワン品番64-3930-67
1個(1000本)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。200μL。1000本
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-66
1個(1000本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。1000μL。1000本
容量(μL)1000
アズワン品番64-3930-68
1個(1000本)
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷
わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
キャップタイプ0.2μmフィルター
経済的な袋入タイプ。LTSチップ
。LTSチップ バルク。2mL。1000本
容量(μL)2000
アズワン品番64-3930-70
1個(1000本)
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)40
タイマー60分
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
epdualfilterT.I.P.S.384。4.5mmのチップ間距離。革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現。安全なプレート操作と液体移送のための並外れた同軸性により、完璧なチップアライメントが保証されます。epdualfilterT.I.P.S.384のチップ形状は、384ウェルプレートのウェルに完全に適合する様に調整されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。EppendorfPCRcelan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorfForensicDNAGradeからお選びになれます。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates。16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます
経済的な袋入タイプ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適
。低吸着未滅菌LTSチップ。バルク。10μL。1000本
容量(μL)20
アズワン品番64-3931-32
1個(1000本)
¥9,598
税込¥10,558
12日以内出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適
。低吸着未滅菌LTSチップ。バルク。250μL。1000本
容量(μL)250
アズワン品番64-3931-33
1個(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
経済的な袋入タイプ。LTSチップ。粘性の高いサンプルや表面張力の低い液体のピペッティングに最適
。低吸着未滅菌LTSチップ。バルク。1000μL。1000本
容量(μL)1000
アズワン品番64-3931-34
1個(1000本)
¥9,598
税込¥10,558
12日以内出荷
Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌ガンマ線照射済
CLED寒天培地は、尿中細菌の定量と分離培養に適しており、尿路感染症を診断するのに推奨されます
タイプ尿中細菌用
種類寒天培地
保管環境冷蔵
尿中からの細菌の分離定量および推定に使用します。
質量(g)500
タイプ一般細菌用
種類寒天培地
アズワン品番63-6527-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
アズワン品番7-5000-01
材質槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約5.2
出力110W
電源AC100V、50/60Hz、200VA
槽内寸法(mm)240×140×100
コード長さ(m)2m、3Pインレット式(2Pアダプター付)
発振周波数24kHz・31kHzの単周波または複合周波
外寸法(mm)290×208×245
タイマー1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
1個
¥191,000
税込¥210,100
当日出荷
材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:72●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●滅菌済
アズワン品番65-5640-65
1箱(4包×120個)
¥129,800
税込¥142,780
63日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:なし●滅菌済
アズワン品番65-5640-67
1箱(4包×100個)
¥65,980
税込¥72,578
63日以内出荷
大きな英数字表記でウェル認識が容易。タンパク質の吸着が少ない。サンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理。Nunclon Delta処理
仕様●材質:(本体・フタ)PS●ウェル数:60●1ウェルの最大容量(μL):10●1ウェルの使用容量(μL):8●1ウェルの面積(cm2):0.2●フタ:あり●未滅菌
アズワン品番65-5640-64
1箱(10包×10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。