カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(10)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(68)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
エコロジープロダクト

コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトORPメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚仕様キャリブレーション:1 点測定範囲-1000 ~ 1000質量(g)約50外形寸法(mm)164×29×20電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)使用温度(℃)周囲温度:5 ~ 40表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能1mV校正1使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP57分解能(mV)1
コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781台欠品中イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
防水pH計 APHシリーズ
アズワン¥9,790税込¥10,7691台当日出荷持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.0~14.0測定精度±0.2pHアズワン品番2-1287-22分解能(pH)0.1防水IP57準拠
防水pH計 APHシリーズ
アズワン¥11,900税込¥13,0901台当日出荷持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。自動温度補正機能付きです。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×170電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属)測定範囲(pH)0.00~14.00測定精度±0.1pHアズワン品番2-1287-23分解能(pH)0.01防水IP57準拠
エアー駆動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-09使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-05使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-06使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途6方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-08使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-04使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 多用途2連4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-59使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 耐熱8方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷180oC~300oCでの高温下で使用可能なエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。凝縮性試料の前処理段階での流路切換および高温分析システムの流路切換で使用できます。高温下における回転板の変形から生ずるガス漏れや流路の潰れがありません。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。切換シャフトが長いため、オーブン内への設置も可能です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.8セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:耐熱樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490(300)方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180~300エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-28使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 微量分析用6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-52使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 多用途8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、エアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-55使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 多用途6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、エアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-54使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 多用途2連8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連8方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-61使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 多用途2連4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。2つの流路を使い、交互に注入とバックフラッシュを繰り返すことで分析時間を非常に短縮可能な「2連4方バックフラッシュ」を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-52使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-93使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-96使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-16使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ(パージラインは1/16×0.8×120カットオフ)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥379,800税込¥417,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連8方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-72使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-70使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途12方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、エアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数12ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-68使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷1つのバルブで複数の流路を切り替え可能な、エアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-67使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 バルブ 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-86使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ
エアー駆動式 バルブ 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-85使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ
エアー駆動式 オンフローセレクト8方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-36使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-43使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 微量分析用8方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-53使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 微量分析用4方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、エアー駆動式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数4ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力490k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ないエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力490方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-90使用温度駆動部:0~80接続配管1/8インチチューブ(1/8×2.17×120)カットオフ
エアー駆動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適したエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション圧力駆動ガス:392~686kPa(ゲージ圧)最高使用圧力490kPa方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)150エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-07使用温度駆動部:0~80接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
エアー駆動式 多用途2連6方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。6方切換バルブ2台分に相当し、2つのサンプルラインから交互にサンプリングとインジェクションを繰り返す流路の構成ができます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-53使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 多用途2連6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-60使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 多用途10方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷多流路の切換に対応したエアー駆動方式の小型グリースレスバルブです。ガスサンプリングと高沸点成分の排出を行うバックフラッシュ流路を構成できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力686k方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-51使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品