恒温水槽における細菌・微生物の増殖を抑制し、槽内に汚れが付着しにくくすることで、槽内のクリアな視界を1カ月以上保ちます。 1本で約400Lの水に使用できます。
容量(mL)500
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
恒温水槽の細菌・微生物の成長・増殖を抑制し、槽内表面に汚れが付着しにくくなります。使いやすい目盛付きキャップで、ラベル表示に従い容易に計量できます。少量で多くの水を処理できるため、コストパフォーマンスに優れています。
成分陽イオン系界面活性剤・非イオン界面活性剤
使用方法水8Lあたり10mLを添加
内容量(mL)500
アズワン品番4-2336-01
1本
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
ウェハー収納時のクッションとして使用します。帯電防止タイプです。
材質EPE(発泡ポリエチレン)
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。
包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。
10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
チップボックス マイクロピペット用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE)
トラスコ品番114-5015
適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462
色ホワイト
質量(g)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管
材質PP(ポリプロピレン製)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
チップがセットされたトレーセットです。
滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。
容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。
一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。
スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。
材質ポリプロピレン製
容量(mL)2
使用温度(℃)-86~100
アズワン品番3-7353-04
1袋(1000本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。
親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。
4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
仕様【UV照射】可
付属品チップ1箱
オートクレーブの可否可
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。
軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)
容量1μL~10mL
最小可変容量(μL)1
アズワン品番2-4645-71
オートクレーブの可否不可
1本
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。
色カラーレス
サイズ(mm)約17Φ
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
5mL, Eppendorf Research(R) plus、Reference(R) 2、Xplorer(R) (plus)用
仕様●内容:ボトムパーツ用工具/1個、インサート/1個、フィルター/10個●5 mLピペット用●カラーコード:バイオレット
アズワン品番65-5710-69
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000
TGK品番000-12-26-25
トラスコ品番297-0333
材質PP
型式FT-L
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
4桁の容量表示で、正確な設定ができます。
容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。
非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。
g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。
蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。
目盛付きです。
TGK品番107-23-31-07
材質ポリプロピレン
容量(mL)1.5
使用温度(℃)-86~100
アズワン品番61-0169-08
1箱(1000本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。
これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて)
全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。
ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。
ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用
タイプ6本架け
アズワン品番1-7393-11
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。
ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。
ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。
ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。
また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当)
液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注
安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します
放射性物質および有毒物質からの保護を提供
同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
Kartell(カルテル)社のマイクロピペットのほか、Gilson、Eppendorf、Soccorex、BRAND、Finnpipette、Biohitなどに適合します。
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200
TGK品番000-12-26-23
トラスコ品番297-0317
材質PP
型式FT-SE
色白
主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
Eppendorf Safe-Lock チューブは、50年間に渡る絶ゆまぬ改良と開発の結晶です。オリジナルの Safe-Lock Tube は、安定した遠心耐久性、完璧な密閉性、蒸発の防止を保証します。貴重なサンプルのために、信頼できる Eppendorf Safe-Lock Tube をお使い下さい。▼蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています▼耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です▼スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません▼g-SafeR:最大30,000 × g で遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます▼蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています▼目盛り付きです▼使用温度は -86℃ ~ 100℃ です▼蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)▼純度を保証するため、ロット認定された PCR clean、Eppendorf Forensic DNA Grade およびBiopur 品質をお選びいただけます▼貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind および DNA LoBind タイプをご用意しております法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析において使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。High quality manufacturing▼Forensic DNA Gradeの製品は、DNA精製、サンプル調製、PCRセットアップおよびサンプル保存に使用する消耗品です。下記に示すEppendorfの製造プロセスに関する高い品質基準は、ISO 18385の厳密な要求をクリアするための基盤となっています。▼作業者と製品の直接の接触を最小限とするための高度に自動化された製造設備▼コンタミネーションリスクを最小化するための厳密なクリーニング手順とプロトコルの遵守▼埃の侵入を防ぐための陽圧設備Process controls▼クリーンな条件を常に保証するため、製造エリアは厳密にモニタリングされています。ISO 13485等の製造者に求められる規格と保証を満たすよう、Eppendorfは効果的な品質保証システムを運用しています。加えてForensic DNA Grade消耗品に求められる特定の要求を満たすための管理がさらに追加されました。例えば、製造設備の各表面においてヒト DNAの付着がないかモニタリングを行い、均一な品質と純度を満たすために、製造サイクル中複数回の抜き取り検査をロット毎に行っています。Restricted access▼Forensic DNA Grade消耗品の製造エリアへのアクセスは厳密に制限され、管理されています。作業者のトレーニングおよび作業着規定への準拠は義務として実施されています。Packaging matters▼Eppendorfの包括的なアプローチは、製造とアプリケーションに関係する内容だけでなく、ラボにおける製品のハンドリングについても考慮しています。もちろんこれはパッケージも含まれます。法科学分野で使用される製品に関しては、コンタミネーションや取違いの起こりにくいハンドリングのため、そのパッケージも製品の特長をサポートするよう作られています。すなわち、Eppendorf Forensic DNA Grade製品のパッケージは以下の点に向けた特別な配慮を行っています。▼製品の箱だけでなく、個々の包装にも明確に表記されたラベルを付けているため、使用時の取違いを防げます▼製品ごとにパッケージ毎の入数を調整しています:EppendorfForensic DNA Grade消耗品は、個別包装、またはワークフローに応じた一包装あたりの入数でパッケージされています▼1度に全ての消耗品を使用しない場合でも、コンタミネーションを防ぐことができるよう、再シールできる包装を採用していますMonitored purity▼Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードである ≫Eppendorf Forensic DNA Grade≪ を冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。▼保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験機関において実施されています。
仕様容量:2.0mL 底の形状:丸型 色:カラーレス 純度レベル:Forensic DNA Grade 10袋×50本
アズワン品番63-8462-52
1式(500本)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
仕様純度レベル:PCR clean、底の形状:コニカル、最大遠心力:25,000×g
色カラーレス
タイプ5.0mL、PCR clean
サイズ(mm)約17Φ
アズワン品番61-0168-57
1箱(50本×2袋)
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管
アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。