スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)300
最小目盛(μL)20
アズワン品番64-3928-16
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)20
最小目盛(μL)2
アズワン品番64-3928-13
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)200
最小目盛(μL)20
アズワン品番64-3928-15
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)1200
最小目盛(μL)100
アズワン品番64-3928-11
1本
¥229,800
税込¥252,780
12日以内出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)10
最小目盛(μL)0.5
アズワン品番64-3928-12
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)20
最小目盛(μL)2
アズワン品番64-3928-07
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)1200
最小目盛(μL)100
アズワン品番64-3928-17
1本
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)200
最小目盛(μL)20
アズワン品番64-3928-09
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。12チャンネル
容量(μL)50
最小目盛(μL)5
アズワン品番64-3928-14
1本
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)300
最小目盛(μL)20
アズワン品番64-3928-10
1本
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)50
最小目盛(μL)5
アズワン品番64-3928-08
1本
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
スムースな操作感。高精度。独自のLTSシステムを採用。専用チップを使用することで装着時/取り外し時に必要な力を大幅に低減します。全チャンネル一貫性のあるサンプル吸引。
。LTSピペットライトXLS+ マルチチャンネルピペット。8チャンネル
容量(μL)10
最小目盛(μL)0.5
アズワン品番64-3928-06
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適。セーフティラベル。透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利。ユニークなフィンガーレスト。分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン。クイック・クリック容量設定。
仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3805-15
1式
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
2本のチューブを同時装着可能
材質(ローター)SUS
適合チューブL/S13、14、16、25
流量(mL/min)0.06~1000
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるため
アズワン品番65-5710-78
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1,200μLピペットのマルチチャンネルボトムパーツを開けるため
アズワン品番65-5710-78
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
材質(天板)SUS430
タイプ三方枠
ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)
キャスターねじ込み式
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
サービス分類オーダー・加工
デジタル表示ですので、容量設定が正確に行えます。片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
ザルトリウス社電動マルチチャンネルピペット(Oリング付)-1200μLに最適です。
材質PP製
全長(mm)87.7
色クリアー
包装ラック(96本×10ラック)
アズワン品番62-7023-33
1箱(10個×96本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-92
1セット(5個×960本)
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-85
1個(960本)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-88
1セット(5個×960本)
¥91,980
税込¥101,178
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。ローリテンションタイプ。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-90
1セット(5個×960本)
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。ノーマルラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-86
1セット(5個×960本)
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
片手での操作性に優れています。ヘッド部のオートクレーブ滅菌が可能です。
高速(高電圧150V)泳動可能、タイマー・アラーム付。50V, 100V, 150V , の定電圧泳動。0~99 分まで設定可能な タイマー 付 (0分:フリー、終了時アラーム)。ゲルトレイは 耐熱性 ・UV 透過・ライン付。安全機構(Err表示、アラーム、出力停止)。泳動バッファーは約200 m L。ゲル作製器 大トレイ2個、小トレイ4個付。マルチチャンネルピペット対応コウム(L22検体)。3mm幅、5.8mm幅の両刃型コウム。
仕様泳動方法:サブマリン方式(緩衝液ゲル浸漬泳動方式)水平型、54mm(W)×60mm(L)、L(mm):110(W)×60(L)、9検体×2/5検体×2、L:22検体/12検体、ゲル作製方法:ゲル作製箱方式、緩衝液容量(mL):200~230(ゲル厚、トレイ枚数により変化)、電源部:入力AC100~120V50/60Hz、1~99分(0分:フリー)、残時間表示終了時アラーム、耐熱性、紫外線透過型樹脂本体他:PP、PC、本体寸法・質量(kg):190mm(W)x130mm(D)x60mm(H)(ACコード含まず)0.45、標準構成品:泳動槽本体(電源部、泳動槽部、安全カバー)ゲル作製器S(ゲルトレイ4枚、サンプルコウム2個)、ゲル作製器L(ゲルトレイ2枚、サンプルコウム2個)、ACコード、取扱説明書
表示LED(時間min、終了時Ed、カバー無E1,E3、Buffer無E5、過電流E7)
アズワン品番61-3733-73
1セット
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替え(リロードタワー)タイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番65-3760-94
1セット(5個×960本)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
材質(天板)SUS430
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)100
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
アズワン品番65-3964-66
1ケース(1個)
¥149,800
税込¥164,780
93日以内出荷
材質(天板)SUS430
タイプH枠
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
サービス分類オーダー・加工
エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL~10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL~10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
チャンネル数1
ラック入りピペットチップ。マルチチャンネルピペットに最適。汎用チップ
。汎用チップ リムーバブルカバーラック。300μL。192本(4ラック)
容量(μL)300
アズワン品番64-3931-63
1個(4ラック×192本)
¥9,998
税込¥10,998
33日以内出荷
材質(天板)SUS430
タイプ2段スノコ
天板耐荷重(kg)80
支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)0.8
材質(枠)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)240
サービス分類オーダー・加工
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。フィルター滅菌済200μL。960本(5ラック)
容量(μL)200
アズワン品番64-3930-55
1個(5ラック×192本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。フィルター滅菌済20μL。960本(5ラック)
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-52
1個(5ラック×192本)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。1200μL。768本(4ラック)
容量(μL)1200
アズワン品番64-3930-62
1個(4ラック×192本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。1000μL。768本(4ラック)
容量(μL)1000
アズワン品番64-3930-59
1個(4ラック×192本)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。300μL。768本(4ラック)
容量(μL)300
アズワン品番64-3930-56
1個(4ラック×192本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。200μL。960本(5ラック)
容量(μL)250
アズワン品番64-3930-53
1個(5ラック×192本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
マルチチャンネルピペットに最適。ラック入り。LTSチップ
。LTSチップ ステーブルラック96本ダブルラック。20μL。960本(5ラック)
容量(μL)20
アズワン品番64-3930-50
1個(5ラック×192本)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。