13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV20 LEDブラックライト 20W ランドマークジャパンLEDブラックライト 20Wランドマークジャパン
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 NLSSシリーズ日機
36,980税込40,678
1台
31日以内出荷
電源(V)AC100~120消費電力(W)9スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)【マグネット】800※溶接現場のノイズに対応全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)(2M+P)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
恒温器LTI-E用 蛍光灯 60Hz EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器LTI-E用 蛍光灯 60HzEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,900税込26,290
1本
欠品中
庫内確認用LED白色蛍光灯、ON-OFFスイッチ。
仕様●60Hz用●製品コード:281830アズワン品番67-5284-30
【レンタル】通電監視装置 アズワン【レンタル】通電監視装置アズワン
376税込414
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
寸法(mm)130×160×84接続容量(A)MAX12(AC100V)(アラート用出力込み)/MAX1(アラーム側)制御方式SSRによる電圧出力電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8(3Pプラグ)質量(kg)約1.2
WNB754001 ペトリディッシュ Φ60x15mm 滅菌済み WNB754001シリーズ NESTAペトリディッシュ Φ60x15mm 滅菌済み WNB754001シリーズNESTA
56,399税込62,039
1セット(4個×500枚)
4日以内出荷
専用ケース付。握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン。高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大。高輝度LED2灯搭載、照度4000ルクス、連続使用約40時間可能。点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載。ゆがみの少ない非球面レンズ採用
アズワン品番65-3862-63
アクモキャンドル 直進タイプ アクモホールディングスアクモキャンドル 直進タイプアクモホールディングス
1,089税込1,198
1個
当日出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 直進タイプは灯りが直進的で遠くを照らし、懐中電灯のように。移動の際に足元を照らし、物を探す時も便利です。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP高さ(mm)13質量(g)26縦(mm)140横(mm)75耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10
093UV スタイラス プロ ストリームライトスタイラス プロストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラックアズワン品番62-2930-91
フラスコミキサ ヤマト科学フラスコミキサヤマト科学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
VL04M-100BPR/AY デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
14,700税込16,170
1個
当日出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。発光に合わせ、ブザーでの警告も行います。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー付き)アズワン品番3-6849-02
VL04M-100NPR/AY デジタル温度調節器 アズワンデジタル温度調節器アズワン
8,970税込9,867
1個
17日以内出荷
端子台へ加工無しで接続ができるY端子仕様です。AC100Vが入力されますと、回転式の発光でアラームをお知らせします。オプションの取付セットを使用することで、壁面や金属部への固定が可能になります。
種別(アラート用出力付) LED警告灯(ブザー無し)アズワン品番3-6849-01
【レンタル】ポータブルシーンライトⅡ充電式投光器 レッド 129 アズワン【レンタル】ポータブルシーンライトⅡ充電式投光器 レッド 129アズワン
960税込1,056
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コードレスでコンパクトな充電式散光投光器です。3台まで積み重ねて使用することも可能です。5段階調光でバッテリー残量を温存できます。
TF50-TII ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニスケニスズーム式実体顕微鏡ケニス
119,800税込131,780
1台(1台)
翌日出荷
ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
RoHS
L-CH10-S 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーションLazos
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング