カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(25)
        • 分析・環境・測定器具(1)

科学研究・開発用品 :「NW-50」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート真空フレキシブルチューブ NW50シリーズティサポート
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
高真空対応品です。
材質SUS304
液体窒素保存容器 NW50フランジ付 CryopaL液体窒素保存容器 NW50フランジ付CryopaL
199,800税込219,780
1台
11日以内出荷
軽量アルミ製、NW50フランジ付
容量(L)11.2質量(kg)7.5(空)/17.3(充填)全高(mm)584内高(mm)530口径(mm)50外径(mm)308保持期間(日)67(静止)蒸発量(L/日)0.18
真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズ コンサス真空ボールバルブ NWフランジ接続 NWシリーズコンサス
69,980税込76,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
材質本体/SUS316、シート/N-PTFE、Oリング/FKM
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
34,900税込38,390
1本
当日出荷から24日以内出荷
センターリング カルレッツ 三商センターリング カルレッツ三商
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
真空ポンプ配管部品 クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 クロスコクゴ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
マイクロシリンジ ケニスマイクロシリンジケニス
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 エルボコクゴ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 ティーコクゴ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ブランクフランジ コクゴ真空ポンプ配管部品 ブランクフランジコクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質SUS304
センターリング フッ素ゴム 三商センターリング フッ素ゴム三商
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~150材質(Oリング)フッ素ゴム
真空ポンプ配管部品 センターリング コクゴ真空ポンプ配管部品 センターリングコクゴ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS316/フッ素ゴムOリング寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロス コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換クロスコクゴ
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティー コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ティーコクゴ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304
センターリング ニトリル 三商センターリング ニトリル三商
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱温度(℃)-50~100材質(Oリング)ニトリル
真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 NW変換ニップルコクゴ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質SUS316L寸法C(mm)40
真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 変換ニップル SUS304コクゴ
13,880税込15,268
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)40寸法A(mm)75寸法B(mm)30
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
規格変換ニップル 三商規格変換ニップル三商
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
ガラス捕集板 NW-354型用 SIBATA(柴田科学)ガラス捕集板 NW-354型用SIBATA(柴田科学)
2,898税込3,188
1箱(10個)
3日以内出荷
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)ケニス
18,980税込20,878
1個(1個)
翌々日出荷
仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
クロス 大成技研(TAISEI)クロス大成技研(TAISEI)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
4方向へ分流させます
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルチューブ 佐藤真空フレキシブルチューブ佐藤真空
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
材質SUS304
ティーズ 大成技研(TAISEI)ティーズ大成技研(TAISEI)
19,900税込21,890
1個
10日以内出荷
3方向へ分流させます
材質ステンレス(SUS304)
エルボ 大成技研(TAISEI)エルボ大成技研(TAISEI)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
90度配管接続に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
レデューサー 大成技研(TAISEI)レデューサー大成技研(TAISEI)
8,998税込9,898
1個
10日以内出荷
口径変更に使用します。
材質SUS304
手動アングルバルブ 大成技研(TAISEI)手動アングルバルブ大成技研(TAISEI)
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
気流の開閉に使用します。
材質SUS304 Oリング材質:バイトン耐熱温度(℃)120
ガスタイトフランジ Protherm(プロサーム)ガスタイトフランジProtherm(プロサーム)
299,800税込329,780
1個
46日以内出荷
管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。
用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
ロータリーポンプ(EDWARDS) EDWARDSロータリーポンプ(EDWARDS)EDWARDS
279,800税込307,780
1個(1個)
120日以内出荷
加圧給油方式の採用により、大気圧から高真空までの運転がスムーズに行えます。精密加工と特殊給油方式により低騒音・低振動です。オイル流量の調節バルブを内蔵しており、高真空だけでなく高圧力時もスムーズな連続運転を実現しています。
電源(V)単相100/200

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

mx-50特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品