44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純水濾過専用フィルターで高い除微粒子能力を有します。 空隙率の高い非対称膜を使用していますので、フィルターによる圧力損失が低いです。 微粒子管理が必要な場合に、EUタイプの後処理フィルターとしてプラスしてください。
用途微粒子、細菌の除去に。 適合ハウジングサイズ10インチ 標準流量(L/h)500~1000 寸法(Φ×mm)70×252 仕様除去率:99.999% 材質(ろ材)ポリスルホン(サポート材)ポリエステル(エンドキャップ・ガード)PP(ポリプロピレン)(ガスケット・Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム) 耐熱温度(℃)70
1本
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
有効ろ過面積(cm2)3.4 プレフィルター直径(Φmm)22 直径(Φmm)35 フィルター直径(Φmm)25mm 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)37 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-02
1ケース(12個)
25,980 税込28,578
当日出荷

シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)35 直径(Φmm)17 フィルター直径(Φmm)13mm 有効ろ過面積(cm2)0.7 プレフィルター直径(Φmm)10 インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ 最大差圧(kPa[psi])345[50] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

Merck(メルクミリポア)フィルタホルダー
少量の液体の超清浄化および滅菌用フィルタホルダーです。 オートクレーブ滅菌対応です。
1箱(10個)ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ルアーフィッティング方式のため、注射器(ルアーロック式シリンジ)への着脱が簡単に行えます。オートクレーブ滅菌が可能な、小容量濾過用加圧ホルダーです。点眼剤、血清などの少量濾過やHPLCサンプルの濾過に使用します。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング・ガスケット/PTFE 最高使用圧力0.68MPa
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン 長さ(mm)250(10インチ) 主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 最高使用温度(℃)80
1本(1本)
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)交換部品キット XX30012RK
フィルター直径(Φmm)スウィニー: 13 mm、ミクロシリンジ: 25 mm 有効ろ過面積(cm2)スウィニー: 0.8ミクロシリンジ: 3.9 仕様サポートスクリーン、PTFEガスケット(13、25mm)およびO-リング(13mm) TGK品番719-00-19-43 接続XX30 012 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップ◇XX30 025 00:入口 メス型ルアーロック、出口 オス型ルアースリップXX30 025 14:入口 1/4” NPTF、出口 オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)スウィニー: 10 、ミクロシリンジ: 22 長さL×直径(mm×Φmm)スウィニー: 33×16、ミクロシリンジ: 32×32 圧力(kPa)690 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷


シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。より大きい容量のろ過のためには、スウィネクス(Swinnex)47 mmを加圧用容器または自動充填機に接続します。
有効ろ過面積(cm2)13.8 フィルター直径(Φmm)47mm プレフィルター直径(Φmm)42 直径(Φmm)57 接続方法入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4″出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4″) 耐圧力(kPa)入圧/510差圧/510 材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン 全長(mm)54 インレット/アウトレット接続1/4 inNPTMおよびメス型ルアスリップのコンビネーション/ 1/4 in ホースコネクターおよびメス型ルアースリップのコンビネーション 最大差圧(kPa[psi])517[75] 滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能 アズワン品番2-3085-03
1ケース(8個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-04 設計圧力(MPa)0.2
1台
199,800 税込219,780
66日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-03 設計圧力(MPa)0.2
1台
189,800 税込208,780
71日以内出荷

仕様●アクセサリー●交換用アクセサリーキット●O-リング●ガスケット●六角レンチ アズワン品番67-8953-27
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-02 設計圧力(MPa)0.3
1台
249,800 税込274,780
66日以内出荷

トラスコ品番795-2252 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-88 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)2
1台
429,800 税込472,780
112日以内出荷

トラスコ品番795-2244 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) アズワン品番62-8752-87 設計圧力(MPa)0.3 ディスク寸法(inch)1
1台
229,800 税込252,780
67日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-01 設計圧力(MPa)0.3
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷

1組
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12~24 設計圧力(MPa)1
1台
549,800 税込604,780
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途400mL用メンテナンス キット内容加圧チューブアッセンブリ×1、ガスケット×2、O-リング×2、ろ液チューブアッセンブリ×1、撹拌棒アッセンブリ×1
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

水など表面張力が高い液体の濾過でも、アルコールなどによるプレウェットの必要が無く、濾過初期の薬液の廃棄量の削減や作業効率のアップが期待できます。
材質ガスケット、Oリング:エチレンプロピレン 寸法(mm)250 フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型)
1本
18,980 税込20,878
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
フィルターカートリッジ:フラットガスケットDOE(上下部開放型) 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1本
6,898 税込7,588
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)750 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1本
24,980 税込27,478
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:30
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:10
1本
5,298 税込5,828
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用 遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ USP Class VI 液漏れ防止構造 オートクレーブ可
仕様●材質:キャップ/PP●ガスケット(O-リング):シリコン●キャップカバー:PPE●適合キャップ直径(mm):84.5●適用遠心容器製品番号:3141-1006●※構成内容:プラグ(白)、カバー(青)、O-リング(青)各1個●※遠沈管または遠心瓶にシーリングキャップ付属 アズワン品番68-2009-35
1包(6個)
14,980 税込16,478
63日以内出荷

Merck(メルクミリポア)PVCチューブ
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。 TGK品番719-00-20-23 材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース 最高温度(℃)121 接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続 最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
15,980 税込17,578
24日以内出荷

濾紙に強度補強、繊維離脱防止のため、アクリル樹脂加工を施し、ポリプロピレン製のプレフィルター、サポートメディアと共にプリーツ状に成型したカートリッジフィルターです。
最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:0.45
1本
6,898 税込7,588
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:3
1本
8,998 税込9,898
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)500 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:30
1本
8,998 税込9,898
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)250 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:3
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)250 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1本
9,298 税込10,228
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
1台
99,980 税込109,978
33日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オークリッジ遠沈管、遠心瓶用。遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップ。USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可
1箱(1ケース×2個)ほか
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:30
1本
12,980 税込14,278
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)500 最高使用温度(℃)80 孔径(Φμm)公称:1
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
仕様●公称孔径:3μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃) 材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン 長さ(mm)250(10インチ) 有効ろ過面積(cm2)3700 主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 最高使用温度(℃)80
1本(1本)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は、全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCPタイプよりも濾層が厚く、デプス効果が期待できるフィルターです。
寸法(mm)750 最高使用温度(℃)80 滅菌方法121℃30分間オートクレーブ滅菌、126℃30分インラインスチーム滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌 孔径(Φμm)公称:3
1本
13,840 税込15,224
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L 最高使用圧力0.68MPa(25℃) 滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
1台
99,980 税込109,978
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
1台
50,980 税込56,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング