カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(91)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(10)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(2)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(3)
        • 研究関連用品・実験用必需品(12)
        • 分析・環境・測定器具(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(2)

科学研究・開発用品 :「PH-8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYK azbil(旧:山武)保護管形測温抵抗体 端子箱タイプ: YYKazbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
19日以内出荷
用途に応じたセンサラインナップを用意
【レンタル】直読式総合水質計 JFEアドバンテック【レンタル】直読式総合水質計JFEアドバンテック
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
90%応答速度1秒以内※の高速応答を実現した蛍光方式のDOセンサーを採用AAQ176は、CTD観測と同時に0.5m/秒の降下速度で溶存酸素の鉛直測定が可能になり、作業時間の大幅な短縮と詳細の鉛直分布が取得できます。測定項目は、水温、深度、塩分、クロロフィル、濁度、DO、pH、光量子の8項目です。※気体雰囲気中(1気圧25℃)での応答速度の標準値
仕様●測定項目【深度】タイプ:半導体圧力センサー、測定レンジ:0~100m、分解能: 0.002m、精度:±0.3%FS、時定数:0.2秒【水温】タイプ:サーミスタ、測定レンジ: -3~+45℃、分解能:0.001℃、精度:±0.01℃(0~35℃)、時定数:0.2秒【電導度】タイプ:電極式、測定レンジ:0~65mS/cm、分解能: 0.001mS/cm、精度:±0.01mS/cm (2~65mS/cm)、時定数:0.2秒【塩分】タイプ:実用塩分式、測定レンジ:2~42、分解能:0.001、精度:±0.01、時定数:0.2秒【濁度】タイプ:後方散乱光式、測定レンジ:0~1,000FTU (ホルマジン基準)、分解能:0.03FTU、精度:±2%、時定数:0.2秒【クロロフィル】タイプ:蛍光測定、測定レンジ:0~400ppb (ウラニン基準)、分解能:0.01ppb、精度: ±1%、時定数:0.2秒【DO】タイプ:燐光式、測定レンジ: 0~20mg/l (0~200%)、分解能:0.001mg/l (0.01%)、精度:±0.4mg/l (±2%)、時定数:0.4秒【光量子】タイプ:フォトダイオード、測定レンジ:0~5,000μmol/(s・m2)、分解能:0.1μmol/(s・m2)、精度:±5%、時定数:0.2秒【pH】タイプ:ガラス電極、測定レンジ:0~14pH、分解能: 0.01pH、精度: ±0.2、時定数:10秒●ハンディユニット型式:H-11画面:4行20桁LCD操作方法:タッチボタン表示内容:測定データメモリータイプ:512MBコンパクト フラッシュメモリー測定手法メモリー方式:選択インターバル (0.1、0.2、0.5、1、2、5、10秒)毎の連続測定データの記録数:約1400万データ(約50万データごとに1ファイル) 4096ファイル印字機能:なし (外部プリンターに接続し、データ印字)カレンダー情報:内蔵電源:単3型アルカリ電池8本/AC100V/DC12V寸法:85mm × 115mm × 255mm、ケーブル長100m質量:約1.0kg(電池含まず)備考:センサーはハンディユニットの電池からの電源供給になります。 連続使用は6~8時間程度です。(設定により異なります。)セット内容本体、ハンディユニット、センサゾンデ、光量子センサキャップ、DOセンサキャップ、インターフェイスユニット、接続ケーブル 100m、ACアダプタ、中性リン酸塩標準液 pH6.86、ほう酸塩標準液 pH9.18、校正容器 ×2、結露防止用窒素ガス缶、六角レンチ、通信ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(AAQ-PRO2)、通信ソフト(データ転送ソフト)、通信ソフト(データ処理ソフト)、USBシリアルケーブル ドライバーCD、取扱説明書(直読式総合水質計 AAQシリーズ)、取扱説明書(AAQシリーズ専用小型処理ユニット H-11)、取扱説明書(AAQ-PRO2 通信処理ソフト)、取扱説明書(AAQ-H11 データ転送ソフト)、取扱説明書((AAQ-RINKO データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×8本サービス分類レンタル
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム
1,098税込1,208
1巻(1巻)
3日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
リトマス試験紙 紙箱入り 赤 ADVANTECリトマス試験紙 紙箱入り 赤ADVANTEC
979税込1,077
1箱(500枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
pH試験紙 8セット ADVANTECpH試験紙 8セットADVANTEC
3,598税込3,958
1セット
12日以内出荷
8種類の試験紙(CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB)を組み合せてコンパクトにまとめたタイプです。
内容CR、TB、BPB、BCG、MR、BTB、AZY、ALB各25枚綴pH測定有効範囲0.4~13.6サイズ(mm)7×70アズワン品番63-1236-74
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
熱媒液ショウブラインブルー ショーワ熱媒液ショウブラインブルーショーワ
10,980税込12,078
1缶
当日出荷
エチレングリコールをベースとした、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。1t以上ご使用の場合は、濃度調整品(管理基準値内)を納入する事が出来ます。
用途一般産業分野(化学工場他)、空調分野(氷蓄熱システム他)トラスコ品番421-3491材質主成分:エチレングリコール青透明容量(L)約18容量(kg)20pH値8~9
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
ペーパーフィルター 濾過紙 住友重機械ファインテックペーパーフィルター 濾過紙住友重機械ファインテック
21,980税込24,178
1個ほか
22日以内出荷
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
内径(Φmm)ロール芯:58
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セットOmnifit
109,800税込120,780
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
仕様●有効長:37cm●容量:7.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPaアズワン品番65-9643-06
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,490税込1,639
1袋
翌日出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
5,930税込6,523
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-22
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セットOmnifit
199,800税込219,780
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート可変長固定長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート可変長固定長セットOmnifit
149,800税込164,780
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セットOmnifit
81,980税込90,178
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
23,300税込25,630
1袋
8日以内出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【高濃度含油廃水の処理】 水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水の処理 【高COD排水の処理】 食品工場等で発生する高COD排水の処理●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-26
pHコントローラー用 電極 日伸理化pHコントローラー用 電極日伸理化
19,980税込21,978
1個
当日出荷
微量試料の測定ができます。比例制御pHコントローラ NHP-660ND NPH-680D NPH-690D NPH-660の標準付属品。他に、コンパクトサイズCE-105CEやCE103CSと高温対応FXシリーズがあります。用途に合わせ選定してご使用ください。
仕様●適合機種 日伸理化pHコントローラー全機種●使用温度範囲 0℃~60℃●寸法 A225/D115/C8アズワン品番65-8130-96
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セットOmnifit
199,800税込219,780
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
仕様●有効長:0~7cm●容量:0~1.4mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPaアズワン品番65-9643-15
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端固定長セットOmnifit
84,980税込93,478
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
仕様●有効長:7cm●容量:1.4mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPaアズワン品番65-9643-04
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
20,400税込22,440
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:20kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-23
Φ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セット OmnifitΦ5mmEZ細径カラムコンプリート両端可変長セットOmnifit
239,800税込263,780
1式
予約販売
不活性かつ視認性に優れた中低圧液体クロマトグラフィー用のガラス空カラムです。ガラスカラム両端外側に高耐久性のPEEKネジをはめ込み、従来品のガラスネジと比べカラム栓の脱着がスムーズとなり、しかも破損が軽減できます。クロマトグラフィー用だけでなく固定化触媒用のリアクターとしても使用できます。内容品や材質情報等は取扱説明書をご参照ください。
仕様●有効長:25~37cm●容量:4.9~7.3mL●耐熱:+4~40℃●pH安定性:1-14●耐圧:8MPaアズワン品番65-9643-17
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用) エスコ脱脂洗浄剤(超音波洗浄機用)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
アニオン系界面活性剤。中性。金属加工後の脱脂洗浄、ガラス器具やプラスチックに付着した塵埃洗浄に。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄に。
内容量(L)2pH6.0~8.0主成分アニオン系界面活性剤
データロガーpH計 校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 校正証明書付マザーツール
79,980税込87,978
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:pH7/4/9●型番:PH-230SD●測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番64-3729-36校正証明書一般校正
平面型pH計 英語版校正証明書付 アズワン平面型pH計 英語版校正証明書付アズワン
39,700税込43,670
1個
9日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★温度・ORPの校正作業は含みません。測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-56校正証明書一般校正(英語)
平面型pH計 校正証明書付 アズワン平面型pH計 校正証明書付アズワン
37,200税込40,920
1個
10日以内出荷
生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。
仕様測定項目:pH・温度・ORP●測定範囲:温度/0~50℃、ORP/0~1000mV●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.●分解能:温度/0.1℃、ORP/1mV●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×178mm●重量:133g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol●★※温度・ORPの校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能±0.01アズワン品番4-361-01-20校正証明書一般校正
突き刺し形pH計 英語版校正証明書付 アズワン突き刺し形pH計 英語版校正証明書付アズワン
73,800税込81,180
1本
9日以内出荷
固体や半固体の測定に便利な突き刺し形です。バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~50℃●測定精度:pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、●分解能:温度/0.1℃●機能:バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示●校正:1-3点●温度補償:自動温度補償(0~50℃)●防塵・防水:IP67●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ:Φ40×220mm●重量:143g●付属品:標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番4-360-01-56校正証明書一般校正(英語)
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-5329-21-56校正証明書一般校正(英語)
データロガーpH計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 中国語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
データロガーpH計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガーpH計 英語版校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcel(R)でデータ編集が可能です。バックライト付きですので、暗所での測定にも便利です。
仕様測定範囲(pH/ORP):-1999~+1999mV●精度:pH/±0.02+2dgt、ORP/±0.5%+2dgt●分解能:ORP/1mV●データ出力:SDカード(1~16G対応)・RS232C・USB●機能:最大/最小値表示・データホールド・時計●本体サイズ:68×45×177mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)DC9V●重量:約489g●付属品:pH電極(PE-11)、pH4・7標準液、SDカード(8GB)、キャリングケース●※ORP測定には別途ORP電極が必要です。測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-1944-01-56校正証明書一般校正(英語)
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付アズワン
105,500税込116,050
1台
9日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】マルチ水質センサー ザイレムジャパン【レンタル】マルチ水質センサーザイレムジャパン
7,598税込8,358
1台
翌日出荷から5日以内出荷
デジタルセンサー付の幅広く重要な水質項目を測定する携帯型マルチ水質計
仕様【バロメーター】ビルトイン バロメーター、【データ管理】KorDSSデスクトップPCソフトウエア(機器に付属)、【フローセル】あり、【GLPコンプライアンス】有り/GLP詳細情報の閲覧/ダウンロード又は印刷、【センサーポート】各ケーブル上の4つのユニバーサルポートにすべてのProDSSセンサーの設置が可能、【キャリブレーション】温度:非対応・pH:1/2/3点・ORP:1点・溶存酸素:1または2点・気圧:1点・電導度:1点・電導度(25℃換算値):1点・塩分濃度:1点・全溶存物質(TDS):-・抵抗率:-・海水密度:-・濁度:1/2/3点・全浮遊物質(TSS):-・水深:1点セット内容本体、バルクヘッド(30mケーブル付)、スマートセンサー×4、センサーガード、キャリブレーションカップ、ACアダプター、USBケーブル、中性リン酸塩標準液 pH6.86 ×2、フタル酸塩標準液 pH4.01 ×2、おもり、クリーニングブラシ、ネジ、通信ソフト(KorDSS)、取扱説明書(ProDSS ユーザーマニュアル)、取扱説明書(ProDSS クイックスタートガイド)、収納ケース質量(g)【バッテリー含む機器ボディ】567/【センサー含むバルクヘッド】680電源充電式リチウムイオンバッテリーパック測定項目温度、pH、ORP、溶存酸素、気圧、電導度、電導度(25℃換 算値)※、塩分濃度※、全溶存物質(TDS)※、抵抗率※、海水密度※、濁度、全浮遊物質(TSS)※、水深(※ 導出/計算によって求める項目)寸法(Φ×高さH)(mm)【センサー部:センサーガード/水深センサー無】47.5×428.2、【センサー部:ガード付/水深センサー有】47.5×453.6精度【温度】±0.2℃、【pH】±0.2pH単位、【ORP】±20mV、【溶存酸素】0~200%:読取値の±1%または空気飽和の1%のいずれか大きい方・200~500%:読取値の±8%・0~20mg/L:±0.1mg/Lまたは読取値の1%のいずれか大きい方・20~50mg/L:読取値の±8%、【気圧】0℃~50℃で±1.5mmHg、【電導度】0~100mS/cm:読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方・100~200mS/cm:読取値の±1%、【電導度(25℃換算値)】読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方、ユ-ザ-が選択する確認温度(15℃~25℃;初期値25℃)および補正係数(0~4%/℃;初期値1.91%)、【塩分濃度】読取値の±1.0%または±0.1pptのいずれか大きい方、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユ-ザ-が選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】±0.1フルスケ-ル、【海水密度】-、【濁度】0~999FNU:0.3FNUまたは読取値の±2%のいずれか大きい方、1000~4000FNU:読取値の±5%、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と、ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基づきユ-ザ-が関連づけ、【水深】1、4、10mのケ-ブル:±0.013ft(±0.004m)・20m以上のケ-ブル:±0.13ft(±0.04m)範囲【温度】-5~70℃ (DO mg/L測 定の温度補正範囲:-5~50℃)、【pH】0~14 pH単位、【ORP】-1999~1999 mV、【溶存酸素】0~500 %/0~50 mg/L、【気圧】375~825 mmHg、【電導度】0~200 mS/cm、【電導度(25℃換算値)】0~200 mS/cm、【塩分濃度】0~70 ppt、【全溶存物質(TDS)】0~100 g/L、【抵抗率】0~2 Mohms、【海水密度】0.0~50.0 σ、σt、【濁度】0~4000 FNU(NTU)、【全浮遊物質(TSS)】0~30000 mg/L、【水深】0~328 ft (0~100 m)センサー【温度】サーミスタ/電導度センサーに搭載、【pH】ガラス複合電極/リファレンス電極(Ag/ AgCL)※ゲル化電解質使用、【ORP】 白金電極/リファレンス電極(Ag/AgCL)、【溶存酸素】光ルミネセンス―寿命測定法、【気圧】ピエゾ抵抗、【電導度】ニッケル4電極セル、【電導度(25℃換算値)】電導度と温度を用いて計算、【塩分濃度】電導度と温度を用いて計算、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユーザーが選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】電導度と温度を用いて計算、【海水密度】σは塩分濃度/温度/圧力(水深)を用いて計算、【濁度】比濁分析―90°散乱光方式、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と/ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基 づきユーザーが関連づけ、【水深】圧力センサー分解能【温度】0.1℃または0.1°F(ユーザー選択可能)、【pH】0.01pH単位、【ORP】0.1mV、【溶存酸素】0.1%または1%空気飽和(ユーザー選択可能)・0/1又は0.01mg/L(ユーザー選択可能)、【気圧】0.1mmHg、【電導度】0.001・0.01または0.1μS/cm(範囲に依存)、【電導度(25℃換算値)】0.001・0.01・0.1mS/cm、【塩分濃度】0.01ppt、【全溶存物質(TDS)】0.001・0.01・0.1g/L、【抵抗率】0.001・0.01・0.1ohms、【海水密度】0.1σまたはσt、【濁度】0.1FNU、【全浮遊物質(TSS)】0.01・0.1mg/L、【水深】0.001mまたは0.01ft単位【温度】℃・°F・K、【pH】pH・pHmV、【ORP】mV、【溶存酸素】空気飽和%・空気和%ローカル・mg/L・ppm、【気圧】mmHg・inHg・mbar・psi・kPA・atm、【電導度】μS/cm・mS/cm、【電導度(25℃換算値)】μS/cmまたはmS/cm、【塩分濃度】pptまたはPSU、【全溶存物質(TDS)】mg/L・g/L・kg/L、【抵抗率】ohm-cm・kohm-cm・Mohm-cm、【海水密度】σ・σt、【濁度】FNU・NTU、【全浮遊物質(TSS)】mg/L、【水深】m・ft本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×56×216データメモリ100000以上のデータセット;400GLPファイルディスプレイカラー、LDSグラフィック画面;バックライト付キーパッド入力端子ビルトインUSBポート接続端子MS(ミリタリスペック)4分の1回転バヨネットロック型防水コネクター (比類ない耐久性)言語表示英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、日本語、中国語保管温度範囲(℃)0~45(バッテリー設置時)、0~60(バッテリ未設置時)各種認証RoHS、CE、WEEE、FCC、IP67、1mでの落下テスト、リチウムバッテリのUN PartⅢ section38.3method(class9)、USA製記録モードシングルポイントか連続動作温度範囲(℃)0~50バッテリー寿命48時間(機器本体のみでバックライトがオフの場合)水深(m)【温度】最大100、【pH】最大100、【ORP】最大100、【溶存酸素】最大100、【気圧】-、【電導度】最大100、【電導度(25℃換算値)】-、【塩分濃度】-、【全溶存物質(TDS)】、【抵抗率】-、【海水密度】-、【濁度】-、【全浮遊物質(TSS)】-、【水深】-GPSGLP座標は測定データおよびサイトリストに保存されますサービス分類レンタル
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法分解能0.01mg/L、0.1pHフィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度)波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後液晶モニター128×64ピクセル バックライト付アズワン品番64-9635-11データ記録件数自動で50データまで
ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様【受光部】シリコンフォトセル測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5%測定方法残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません光源LED測定対象遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素波長(nm)525使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後検出単位遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L液晶モニター128×64ピクセル バックライト付データ記録件数自動で50データまで
総塩素試験紙 アズワン総塩素試験紙アズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品