精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)
適合本体HM-30P
種別計量法型式承認機種
測定範囲pH0~14、0~100℃
コネクタが防水仕様になっています。
3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P
種別計量法型式承認機種
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
ガラス膜の先端を厚くして割れにくくしたpH電極です。
測定範囲(pH)0~14
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償無し
RoHS指令(10物質対応)対応
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
アズワン品番61-8518-31
1本
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
内部液#300(KCl)
pH範囲0~12
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
測定範囲(pH)0~14
適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
液絡部セラミック
一般用メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。StrongpH電極。
アズワン品番61-8518-30
1本
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合本体RM-30P
種別防水対応
測定範囲0~±2000mV、0~100℃
仕様RM-30P標準添付電極
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃
リード線(m)1
一般用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
リード線(m)1
荷物の発送時の重量チェックに。電源を入れてすぐに使用可能。薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単。簡易型表示部自立スタンド標準装備。計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意。乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載。L型計量台には水平調整脚付き
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
測定範囲0~12 pH、-5~70℃
ケーブル長(m)電極:2
接続クイックDINコネクター
温度補償自動
スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
液絡部クロス製
材質(ボディ)PVDF
電極比較:ダブルジャンクション
最大圧力(MPa)@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
型式承認番号第 S 008号
内部液#310(AgCl/KCl)
pH範囲0~14
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)
付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線
種別卓上型pHメーター
寸法(mm)130×230×60
質量(kg)約0.7(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)
測定項目pH・ORP・温度
測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃
メモリー1000データ
アズワン品番2-1572-22
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60
液絡部セラミック
型式承認番号S232
内部液#310(AgCl/KCl)
pH範囲0-14
1本
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
内部液#300(KCl)
校正証明書一般校正
pH範囲0~12
1本
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
型式承認番号第 S 008号
内部液#310(AgCl/KCl)
校正証明書一般校正
pH範囲0~14
1本
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵ステンレスボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
適合機種HI 98190
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)
測定範囲(℃)0~80
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)0~13
先端部球状
材質(ボディ)ステンレス
電極(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60S
アズワン品番65-2795-39
1本
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。