カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(9)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(18)
        • 研究関連用品・実験用必需品(4)
        • 分析・環境・測定器具(1)

科学研究・開発用品 :「PLC LAN」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
PTFEチューブ BLSシリーズ アイシスPTFEチューブ BLSシリーズアイシス
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)250
細径PTFEチューブ 1/16"×1/32" アズワン細径PTFEチューブ 1/16"×1/32"アズワン
5,190税込5,709
1本
当日出荷から10日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
D2ランプ ミトリカ(MITORIKA)D2ランプミトリカ(MITORIKA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P平均寿命(時間)2000
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンスシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ジーエルサイエンス
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1
シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ニューウェルブランズ・ジャパンシリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個ニューウェルブランズ・ジャパン
77,999税込85,799
1セット(1000個)
翌々日出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1寸法(mm)セプタム:9(セプタム)PTFE青/シリコン白キャップサイズ(mm)穴サイズ:6材質(キャップ)ポリプロピレンキャップ色アズワン品番65-1747-70
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN
37,980税込41,778
1箱(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) ジーエルサイエンスHPLCカラム(Inertsil ODS-3)ジーエルサイエンス
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル表面積m2/g450細孔径10nm細孔容積(mL/g)1.05化学結合基オクタデシル基炭素量15%USPコードL1粒子径(μm)5
Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンスChromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組ジーエルサイエンス
24,699税込27,169
1セット(100組)
3日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウム材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3色(キャップ)銀(ワッシャー付)コード1030-26183アズワン品番63-8591-50
ミニユニ 褐色タイプ UN203シリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ 褐色タイプ UN203シリーズWhatman(ワットマン)
43,999税込48,399
1パック(100本)
4日以内出荷から46日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。褐色バイアルで光に敏感なサンプルを守り、光分解を低減医薬品容器と同様の色素を採用し、USP(米国薬局方)基準の耐光性に適合半透明なので中身の確認が可能注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
ミニユニ GMF 0.45μm 1パック 100本入 Whatman(ワットマン)ミニユニ GMF 0.45μm 1パック 100本入Whatman(ワットマン)
41,499税込45,649
1パック(100本)
4日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-64セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ粒子の多く含まれる液体
細径PTFEチューブ 1/8"×1/16" アズワン細径PTFEチューブ 1/8"×1/16"アズワン
5,490税込6,039
1本
5日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
HPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフラン シグマアルドリッチHPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフランシグマアルドリッチ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
名称テトラヒドロフラン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ミニユニ スリットセプタム USシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ スリットセプタム USシリーズWhatman(ワットマン)
43,999税込48,399
1パック(100本)ほか
6日以内出荷から22日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
欠品中
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付アイデック
28,980税込31,878
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL ガラスアイデック
25,980税込28,578
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付アイデック
46,980税込51,678
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ(PVDF 0.2μm) UNシリーズWhatman(ワットマン)
40,980税込45,078
1パック(100本)
12日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)●セットサンプルパッケージのご提供がございます。材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-62セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
ミニユニ スリットセプタム 0.45μm USシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ スリットセプタム 0.45μm USシリーズWhatman(ワットマン)
45,299税込49,829
1パック(100本)ほか
14日以内出荷から15日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。スリット入りセプタムキャップで、ハイスループットオートメーションへ対応繊細なニードルに。サンプルの蒸発を抑制注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50セプタムPTFEコートのシリコンラバー
ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズ Whatman(ワットマン)ミニユニ PVDF 0.2μm UNシリーズWhatman(ワットマン)
376,699税込414,369
1パック(1000本)
15日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-66セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ水溶液/有機溶媒-非特異的低タンパク吸着性
ミニユニ PTFE 0.2μm 1パック 1000本入 Whatman(ワットマン)ミニユニ PTFE 0.2μm 1パック 1000本入Whatman(ワットマン)
376,699税込414,369
1パック(1000本)
15日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-68セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ侵食性の溶液
ミニユニ RC 0.45μm 1パック 100本入 Whatman(ワットマン)ミニユニ RC 0.45μm 1パック 100本入Whatman(ワットマン)
40,980税込45,078
1パック(100本)
16日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質(ハウジングおよびキャップ)ポリプロピレンサイズ12mm×32mmバイアルに相当容量(mL)ろ過可能:0.4使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-65セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
スパルタン 30 0.45μm RC/PP FLL/ML Whatman(ワットマン)スパルタン 30 0.45μm RC/PP FLL/MLWhatman(ワットマン)
15,980税込17,578
1パック(50個)ほか
18日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-Tip Whatman(ワットマン)スパルタン 13 0.45μm RC/PP FLL/Mini-TipWhatman(ワットマン)
22,980税込25,278
1パック(100個)ほか
18日以内出荷から121日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満アウトレットがミニチップタイプの製品も用意バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75
スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)スパルタン 13 0.2μm RC/PP FLL/Mini-Tip 1パック 100個入Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1パック(100個)
18日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性他の13mmシリンジフィルターに比べてデッドボリュームが非常に少なく10μl未満アウトレットがミニチップタイプの製品も用意バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。小型のサンプル容器に直接ろ液を注入できます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック
仕様●アウトレット:オス型ルアー/ミニチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦10μl寸法(mm)17.0×17.0ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)0.75アズワン品番62-6173-44
SecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA Analysis Clarity(R) PhenomenexSecurityGuard(TM) Cartridges for Synthetic DNA / RNA Analysis Clarity(R)Phenomenex
90,980税込100,078
1パック(3個)
21日以内出荷
推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)2フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)関連資料(1.2MB)
HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm) PhenomenexHyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)Phenomenex
129,800税込142,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:Hypersilの代替品
フォーマット形式Column関連資料(0.38MB)USPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ
HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 3 μm Minibore and Analytical Columns (mm) PhenomenexHyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 3 μm Minibore and Analytical Columns (mm)Phenomenex
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
推奨用途:Hypersilの代替品
フォーマット形式Column関連資料(0.38MB)USPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入 Whatman(ワットマン)ミニユニ PES, 0.2μm 1パック 100本入Whatman(ワットマン)
43,899税込48,289
1パック(100本)
47日以内出荷
ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減多くのオートサンプラーに適合組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。注)試験研究目的に限ります。セットサンプルパッケージのご提供がございます。
仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-63セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ低タンパク吸着性が望ましい生体サンプル
スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入 Whatman(ワットマン)スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入Whatman(ワットマン)
129,099税込142,009
1パック(500個)
61日以内出荷
再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。注)試験研究目的に限ります。PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-48
Vial adaptor for 48 x 1.5ml HPLC vials Finneran/Agilent/Chromacol etc black polypropylene PorvairVial adaptor for 48 x 1.5ml HPLC vials Finneran/Agilent/Chromacol etc black polypropylenePorvair
53,980税込59,378
1個
93日以内出荷
アズワン品番65-3782-76

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品