カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(5)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(1)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「PLC LAN」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP) Merck(メルクミリポア)オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)Merck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。厚さ(μm)100ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地
イオンクロマト用バイアル瓶キット アイデックイオンクロマト用バイアル瓶キットアイデック
41,980税込46,178
1ケース(5箱×100セット)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
セット内容スクリューバイアル瓶 1.5mL PP 透明 メモリ付、セプタム付スクリューキャップ 青 (PTFE/シリコン、スリット)材質PP、セプタム:PTFE/シリコン・スリット瓶:透明、キャップ:青容量(mL)1.5規格9mm用口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9材質(キャップ)PPサイズ(mm)11.6×32
HPLCねじ口びん 4ポートキャップ付 DURANHPLCねじ口びん 4ポートキャップ付DURAN
39,980税込43,978
1箱(2個)
3日以内出荷から8日以内出荷
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム口内径(Φmm)30
HPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフラン シグマアルドリッチHPLC分析用(SAJ) テトラヒドロフランシグマアルドリッチ
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
名称テトラヒドロフラン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL ガラスアイデック
25,980税込28,578
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付 アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL ガラス ラベル付アイデック
28,980税込31,878
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。透明性・耐薬品性・気密性に優れたガラス製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質ほうけい酸ガラス容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32
スクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付 アイデックスクリューバイアル瓶 1.5mL PP メモリ付アイデック
46,980税込51,678
1ケース(10箱×100本)
8日以内出荷
HPLCやGCなど各種分析装置に対応。耐薬品性・耐衝撃性・軽量性に優れたPP製バイアル瓶を、使いやすさとコストのバランスでご提供。研究・検査・製造の現場に最適です。
材質PP透明容量(mL)1.5口内径(Φmm)6ねじ規格9-425口外径(Φmm)9サイズ(mm)11.6×32

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品