カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(34)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(1)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(12)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
        • 研究関連用品・実験用必需品(100)
        • 分析・環境・測定器具(3)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(19)
        • 理化学機器レンタルサービス(3)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「PP8」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型精細ポリプロピレンメッシュ アズワン

    丸型精細ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    20,980税込23,078
    1袋(10枚)
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • UPチューブ ウシオユーテック

    UPチューブ

    ウシオユーテック
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    長さ(m)20材質ポリプロピレン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.8
  • UPチューブ 20m TGK(東京硝子器械)

    UPチューブ 20m

    TGK(東京硝子器械)
    6,398税込7,038
    1巻
    8日以内出荷
    UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
    チューブ長さ(mm)20材質ポリプロピレン透明
  • サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ ジーエルサイエンス

    サンプリングバッグ用コネクター PP 8Φバルブ付スリーブ

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) パーティクルプラス

    【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

    パーティクルプラス
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.3μm PSLにて50%±20% @ 0.3μm 0.45μm PSLにて100%±10% @ 0.3μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB型式ModelP8-306 側方光散乱方式微粒子計測器質量(kg)1.0(電池装着時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×114×254(取っ手含む、等速プローブ含まず)メモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)ディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) パーティクルプラス

    【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

    パーティクルプラス
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース寸法(mm)254×290×140(等速プローブ含まず)質量(kg)1.0(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)チャンネル数3段階光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.3μm~25.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40粒径(μm)出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付) パーティクルプラス

    【レンタル】大粒子パーティクルカウンター(校正書付)

    パーティクルプラス
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
    仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース型式側方光散乱方式微粒子計測器電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時)チャンネル数6段階(ユーザによる可変設定)光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.5μm~30.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整粒径(μm)出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上モードAutomatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3)偽計数1カウント5分間(<2カウント / ft3)サービス分類レンタル
  • 逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418 Kartell(カルテル)

    逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418

    Kartell(カルテル)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    内径8-9-10mmのチューブに接続します。 水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。 チューブシステムや真空装置にでも有効です。 最大2BAR/最小0.07BAR
    仕様バルブ素材:DUTRAL材質PPタイプPP製外径(Φmm)8-9-10
  • GL 8 PPホースコネクター BOHLENDER

    GL 8 PPホースコネクター

    BOHLENDER
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    内径8~10mmの軟質チューブ用コネクターです。但し内径10mmチューブはチューブバンドの併用が必要です。接液するコネクター部はポリプロピレン(PP)製とPFA製の2種類があり、PP製用の赤色キャップはポリブチレンテレフタレート(PBT)製、PFA製用の黒色キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、共にコネクター部にバイトン製Oリング付き。
    仕様●適用チューブ外径:8~10mm●耐熱:PPタイプ/+110℃、PFAタイプ/+200℃アズワン品番65-9641-47
  • PP試験管 M8-182シリーズ アズワン

    PP試験管 M8-182シリーズ

    アズワン
    4,099税込4,509
    1パック(100個)
    翌々日出荷
  • 1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入 アイシス

    1/8"PP青色ヘッドナット M6×1オス 10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    当日出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。アズワン品番65-6891-86
  • PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    2,299税込2,529
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
  • PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシス

    PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

    アイシス
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    R3/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
    仕様●プラグサイズ(mm):20×23Lアズワン品番65-6891-62
  • PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター プラグ 10個入

    アイシス
    2,199税込2,419
    1袋(10個)
    当日出荷
    R1/8オスネジ付きのプラグです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●プラグサイズ(mm):13×18Lアズワン品番65-6891-30
  • 1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス

    1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入

    アイシス
    5,599税込6,159
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
    仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    3,399税込3,739
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
  • PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシス

    PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター

    アイシス
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
    仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
  • PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    1,899税込2,089
    1袋(10個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入 アイシス

    PP R1/8オスネジ付きL型アダプター 10個入

    アイシス
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • UPチューブ ウシオライティング

    UPチューブ

    ウシオライティング
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    UPチューブは、ポリプロピレン(PP)を主原料にした樹脂チューブで、自動化・省力化機器や半導体製造装置、理化学機器などで使用する空気、水といった気体、液体の配管に適しています。PPを基材として、軟性を高めるオレフィン系樹脂を独自の比率で配合、PPならではの優れた耐薬品性、高いコストパフォーマンスと、最小曲げ半径:8.0mm(3×2タイプ)という柔軟性を兼ね備えるとともに、最高使用圧力:0.8MPaという耐圧性能を実現しました。高圧状態で使用していないナイロンチューブなどの交換用として、またプラスチック継手「Zユニオン」を利用する現場に最適な樹脂チューブとして、導入コスト削減に貢献します。
    長さ(m)20耐熱温度(℃)空気:-20~60、水・液体:0~60(凍結無き事)材質ポリプロピレン半透明最高使用圧力(MPa)0.8
  • テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ 日本マイクロ

    テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ

    日本マイクロ
    20,980税込23,078
    1箱(2400本)
    9日以内出荷
  • ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・ブチル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・ブチル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-8 白 PP・ブチル 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 白 PP・ブチル 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    10,980税込12,078
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-8 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 S-08 茶 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 茶 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1底形状平底
  • ねじ口瓶 S-08 白 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 白 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1底形状平底
  • T字管 PP、外径8mmホース口、10個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    T字管 PP、外径8mmホース口、10個入

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    21日以内出荷
    アズワン品番65-0575-75メーカー商品コード248330
  • ねじ口瓶S-08 白 PP蓋 WPTFEパッキン100本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶S-08 白 PP蓋 WPTFEパッキン100本

    NEG(日電理化硝子)
    29,980税込32,978
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
  • ねじ口瓶 SV-8 白 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 白 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 S-08 茶 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 茶 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
  • ねじ口瓶 S-08 茶 PP・シリコン 100本入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 茶 PP・シリコン 100本入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応)茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
  • ねじ口瓶 S-08 白 PP・シリコン 100本入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 白 PP・シリコン 100本入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応)無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
  • ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・PTFEシリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 茶 PP・PTFEシリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4底形状平底
  • ねじ口瓶 S-08 白 PP・PTFEシリコン 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-08 白 PP・PTFEシリコン 100入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)13×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1
  • PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入 アズワン

    PPヘッドナット 外径2.5mm、3.0mm、1/8"チューブ用 10個入

    アズワン
    3,890税込4,279
    1袋(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂チューブ専用で、接続チューブサイズ用のフェルール(RU2E625、RU2E630又はRU2E632)と組み合わせて使用します。チューブ先端にフェルールを取り付け、ヘッドナットと共に1/4-28UNFメスのフラットボトムポートに接続します。チューブ接続耐圧は0.8Mpa。ヘッドナット、フェルール共にオールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
    タイプ
  • ねじ口瓶 SV-8 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 50本 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-8 茶 PP蓋 WPTFEパッキン 50本

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(50組)
    11日以内出荷
    冷凍保存も可能な高精度バイアル。
    材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン瓶の色:茶色容量(mL)8外径×高さH(Φmm×mm)21×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)11耐冷凍容量(mL)4

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

ppt特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品