カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 撹拌・粉砕・混合関連(44)
        • 研究関連用品・実験用必需品(1)

科学研究・開発用品 :「PTFE撹拌羽根」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE羽根付き撹拌棒 アズワンPTFE羽根付き撹拌棒アズワン
4,090税込4,499
1個
7日以内出荷
180°開閉式タイプの羽根付きです。、口の狭い容器にも羽根を閉じた状態で挿入でき、羽根は容器底面に押し付けると開きます。、接液部は耐熱性や耐薬品性に優れたPTFE製で、ロッド部はステンレスの芯入りで、分解不可。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
撹拌羽根 PTFE 094シリーズ 日本理化学器械(NRK)撹拌羽根 PTFE 094シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,099税込2,309
1個
10日以内出荷
PTFE3枚羽根撹拌棒 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]PTFE3枚羽根撹拌棒富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
52,980税込58,278
1個
当日出荷
撹拌効果に優れた羽根形状です。
材質PTFE、中芯/SUS304軸径(Φmm)10全長(mm)400径(Φmm)ステンレス芯/5、PTFE部/8、回転羽根/70電源(V)100(50/60Hz)200VA最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)撹拌棒長さ(mm)500アズワン品番1-3142-12先端径(Φmm)48
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ アズワンPTFE撹拌棒 NR0267シリーズアズワン
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。
材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用 フロン工業PTFE オール被覆撹拌棒 半月羽取付用フロン工業
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFEオール被覆撹拌棒は半月羽取付用で羽根の大きさを自由に選択でき便利です。
ロッド径(Φmm)8材質オールPTFE被覆
PTFE 撹拌羽根 フロン工業PTFE 撹拌羽根フロン工業
439税込483
1枚
3日以内出荷
撹拌羽根 PTFE製 Kartell(カルテル)撹拌羽根 PTFE製Kartell(カルテル)
2,098税込2,308
1枚
3日以内出荷
キーホール:9mm
フッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE パドル型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(幅W×高さH)(mm)80×24厚さ(mm)4アズワン品番63-4154-97
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600Lフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
PTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 平板固定羽根タイプ NR2208シリーズフロンケミカル
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
94,980税込104,478
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
PTFE撹拌羽根(スクエア型) 三商PTFE撹拌羽根(スクエア型)三商
559税込615
1個
7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
PTFE撹拌羽根(ラウンド型) 三商PTFE撹拌羽根(ラウンド型)三商
669税込736
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
別売のシャフト(鉄芯入)専用の撹拌羽根です。
羽根高(mm)25
PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10 NR2201シリーズフロンケミカル
36,980税込40,678
1本
11日以内出荷
Φ10シャフトを採用した大型撹拌棒です。全長は800と1000mmの二種類をご用意致しました。羽根は開閉式タイプなので、細口部への挿入も可能です。
PTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 B型2枚羽根 NR2069シリーズフロンケミカル
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷から21日以内出荷
羽根の左右に長穴を2ヶ所あけたPTFE撹拌羽根です
PTFEオール被覆撹拌棒 A型2枚羽根 NR2066シリーズ フロンケミカルPTFEオール被覆撹拌棒 A型2枚羽根 NR2066シリーズフロンケミカル
15,980税込17,578
1本
21日以内出荷
羽根の左右にΦ10の穴が3個づつあいているPTFE平板の撹拌羽根です
ヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒 アンカー型 NR2166シリーズ フロンケミカルヒラヒラ付PTFEオール被覆撹拌棒 アンカー型 NR2166シリーズフロンケミカル
23,980税込26,378
1本
21日以内出荷
ガラス丸底容器の底部まで撹拌できるようにPTFE製の薄いヒラヒラ羽根をアンカー型撹拌羽根に装着した商品。ヒラヒラ羽根は肉薄(t0.5mm)となっており、撹拌時に万が一ガラス容器と接触したとしてもガラス容器の破損を防ぎます。
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け フロンケミカル3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受けフロンケミカル
8,998税込9,898
1本
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFEアズワン品番62-7029-25
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみフロンケミカル
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8材質PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)羽根高(mm)25アズワン品番62-7029-24羽根径(Φmm)Φ100
PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ F-4104シリーズ フロン工業PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ F-4104シリーズフロン工業
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
6 枚羽根撹拌棒は羽根が6 枚付いているため、撹拌能力が優れています。
PTFEファン型撹拌棒 F-4101シリーズ フロン工業PTFEファン型撹拌棒 F-4101シリーズフロン工業
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
シャフト径8Φで、上部ステンレス製(5 mmΦ)です。
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ フロン工業PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズフロン工業
20,980税込23,078
1本
当日出荷から43日以内出荷
PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズ フロン工業PTFE撹拌羽根 F-4022シリーズフロン工業
529税込582
1個
翌々日出荷
PTFE 撹拌羽根は穴径は9 m/mです。
PTFE撹拌棒、4枚羽根 TKH型 F-4016シリーズ フロン工業PTFE撹拌棒、4枚羽根 TKH型 F-4016シリーズフロン工業
38,980税込42,878
1本
8日以内出荷
PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズ フロン工業PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズフロン工業
32,980税込36,278
1本
28日以内出荷から33日以内出荷
PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。
PTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒 フロンケミカルPTFE3枚羽根スクリュー型撹拌棒フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
湾曲した3枚羽根により低いせん断が可能です。羽根は自由に高さ調整可能です。
PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品フロン工業
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
TGK品番803-17-66-06型式F-4105-06ロッド径(Φmm)8用
PTFEジェット型撹拌羽根 フロン工業PTFEジェット型撹拌羽根フロン工業
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
TGK品番803-17-66-05型式F-4105-05ロッド径(Φmm)8用
フラスコミキサ ヤマト科学フラスコミキサヤマト科学
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。 手間の掛かる軸合せは要りません。50rpm~1000rpmの高速回転が可能です。 出力30WのDCブラシレスモータの採用によりコンパクト・高トルクでの使用が可能です。 399.9Paまでの減圧が可能で、回転効率も損ないません。 スリムでコンパクトな設計により、3口フラスコに液滴管や還流管を取付けても操作が容易に行えます。 LM200型はデジタル回転数表示機能を搭載し、回転数の確認・再現が容易に行えます。 LM100型は低価格なアナログ表示タイプです。液の状態を確認しながら任意に回転数を制御できます。 少量から大容量までの対応が可能な撹拌棒と撹拌羽根を多数ご用意しています。 軸シールに使われているオイルシールは標準ではフッ素ゴムを装備しています。耐薬品性に優れたPTFE性もあります。(オプション) 撹拌シール部のOリングも標準のFKM製のほかに耐薬品性に優れたカルレッツ製があります。(オプション) 撹拌シールはStandard Taper29/42とStandard Taper24/40(オプション)の2タイプを選定できます。 電源コードを変更する事でAC100~240Vで使用ができます。
最大トルク(N・m)約0.1付属品取扱説明書、保証書、アーバー、M5六角穴付ボルト、六角レンチ、ACアダプタ、電源コード(3m)、カップリングカバー、フラスコクリップ使用温度範囲(℃)5~35本体質量(g)約700適合容量(mL)50~5000(フラスコ)モーターDCブラシレスモータ対応攪拌棒:専用攪拌棒/外径8mm(Φ7.9~7.95)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×108×222電源電圧(V)単相AC100~120/1A(50/60Hz)※電源コードで~240まで可能摺合せ【適合】29/42(24/40オプション)モーター出力(W)30回転数測定範囲(min-1[r.p.m])50~1000回転調節電源OFF点スイッチ付きボリューム外装PBT/ADC12(表面:焼付け塗装)材質(接液部)PTFE(ガラス摺り合わせ)/FKM(オイルシール、Oリング)到達真空度(Pa)399.9以下安全機能過負荷停止機能、スロースタート機能、巻込み防止用カップリングカバー
PTFE撹拌羽根 ケニスPTFE撹拌羽根ケニス
569税込626
1個
3日以内出荷
ガラス撹拌棒と組み合わせて使用します。
穴径(Φmm)9
撹拌羽根 半月形 PTFE製 SIBATA(柴田科学)撹拌羽根 半月形 PTFE製SIBATA(柴田科学)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
半月形をしたPTFE製の羽根です。半月形羽根用の撹拌棒と組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。鉄芯部分もオールPTFE被覆です。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(PTFE)Φ8
PTFE撹拌棒(羽根付き) サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)サンプラテック
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE羽根型撹拌棒 サンプラテックPTFE羽根型撹拌棒サンプラテック
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
羽根が6枚付いたファン型の撹拌棒です。羽根部分の径が小さいためコンパクトに撹拌できます。
芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
PTFE3枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE3枚羽根撹拌棒サンプラテック
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
3枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)70
PTFE2枚羽根撹拌棒 サンプラテックPTFE2枚羽根撹拌棒サンプラテック
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
2枚のプロペラで強力に撹拌します。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8羽根径(Φmm)(回転)80
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE被覆撹拌棒(羽根付き)アズワン(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個ほか
当日出荷
PTFE撹拌棒(羽根付き) アズワンPTFE撹拌棒(羽根付き)アズワン
19,400税込21,340
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)撹拌棒径(mm)Φ8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
PTFE羽根型撹拌棒 アズワンPTFE羽根型撹拌棒アズワン
34,980税込38,478特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)シャフト径(Φmm)8(PTFE被覆部)ステンレス部径(Φmm)5

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

撹拌羽根特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら