科学研究・開発用品 :「SUS」の検索結果

特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7,981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。
1個
4,554 税込5,009
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス 仕様シャフト(ステンレス製) 種別シャフト 寸法(mm)Φ10×480 高さ(mm)480 シャフト径(Φmm)10 アズワン品番2-7861-12
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き 材質SUS304
1台
179,800 税込197,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃えている。
仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)
1個
5,940 税込6,534
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズ製を用意。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:プラグ(オス)●接続部の種類:ホース取付用●使用環境・用途:標準 ・ 食品・飲料機器
1個
5,247 税込5,772
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シール面を痛めたり、埃が付着するのを防ぐためのキャップ。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●使用環境・用途:標準●関連部品種類:保護カバー・キャップ
1個
6,831 税込7,514
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水平ステージにシャフトを最大15本、任意の位置に取付けることができます。 簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス 仕様ステージ(ステンレス製) 種別ステージ 寸法(mm)200×290×20 質量(kg)約1.1 アズワン品番2-7861-02
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
1個
117,400 税込129,140
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65,900 税込72,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
1個
929 税込1,022
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ステンレスジャケット 材質SUS304 棒長(mm)Φ8×150
1個
30,900 税込33,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放型カップリングです。、圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体、水、蒸気、グリース、化学流体)などの配管に適しています。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1セット(4個)
2,498 税込2,748
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試料の分解などに使用可能なるつぼ専用のステンレスジャケットです。
材質SUS304
1個
49,900 税込54,890
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体はソケット側からプラグ側に流します。、UNIC300型(スーパーチューブカップ)と接続できます。
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。
1セット(4個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10本)
32,980 税込36,278
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)カラー SUS製
コード121650 アズワン品番65-0579-47
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

1個
1,490 税込1,639
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
6日以内出荷

シンコー平棚(SUS430)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 板厚(mm)(ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 材質SUS430、No.4仕上 幅(mm)(棚受けブラケット)40 耐荷重(kg)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) パイプ径(Φmm)25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,069 税込3,376
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



ボールミルポットに入れての粉砕処理に使用します、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい
1箱(30個)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ベアリング 6個 SUS製
コード121670 アズワン品番65-0579-48
1セット(6個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)SUSバット 1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×40 コード221140 アズワン品番65-0571-67
1枚
18,980 税込20,878
31日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります