カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(19)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(1)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(16)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(4)
- 研究関連用品・実験用必需品(26)
- 分析・環境・測定器具(7)
- 収納・設備・保管・運搬用品(1)
- 理化学機器レンタルサービス(2)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
材質
ブランド
- 日本理化学器械(NRK)(16)
- CC印(ニッカトー)(13)
- SIBATA(柴田科学)(11)
- ユニバーサル(5)
- SKC(環境測定)(5)
- コスモスビード(4)
- マルエム[理化学・容器](3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- アズワン(2)
- 久保田商事(2)
- JEIO TECH(2)
- 旭製作所(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ADVANTEC(1)
- フロン工業(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ヤマナカ(1)
- Simport(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

SSA-H タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T2 15×12×100mm
CC印(ニッカトー)¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ15×Φ12×L100使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥9,898税込¥10,8881本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1800
SSA-H タンマン管 T5 30×24×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,098税込¥7,8081本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ30×Φ24×L150使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T3 21×17×100mm
CC印(ニッカトー)¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ21×Φ17×L100使用温度(℃)1800
SSA-H タンマン管 T4 25×20×120mm
CC印(ニッカトー)¥4,998税込¥5,4981本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ25×Φ20×L120使用温度(℃)1600
SSA-H タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥7,798税込¥8,5781本6日以内出荷酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性にすぐれています。材質SSA-H(アルミナ95%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1600
SSA-S タンマン管 T8 60×50×180mm
CC印(ニッカトー)¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ60×Φ50×L180使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T7 50×40×150mm
CC印(ニッカトー)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ50×Φ40×L150使用温度(℃)1800
SSA-S タンマン管 T6 40×34×150mm
CC印(ニッカトー)¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷耐食性、耐熱衝撃性にすぐれています。材質SSA-S(アルミナ99.6%)寸法(mm)Φ40×Φ34×L150使用温度(℃)1800![短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入
マルエム[理化学・容器]¥8,898税込¥9,7881箱(50本)4日以内出荷寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24.0×29アズワン品番69-8921-39![短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
短寸スクリュー管 4T 透明 1箱 50本入
マルエム[理化学・容器]¥8,498税込¥9,3481箱(50本)6日以内出荷寸胴型の為少容量でも安定して使えます。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート本体寸法(mm)Φ24×29アズワン品番69-8921-39
【レンタル】コニカル管バケットMiXセット(4個セット)S300T 15mL×4・50mL×2 0530130
久保田商事¥2,598~税込¥2,858~1式翌日出荷から4日以内出荷最大遠心力(xg)2610サービス分類レンタル
カルシウム管セット 自動ビュレット用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。仕様カルシウム管 2個、T字管1個![短寸スクリュー管 No.4T 褐色 1箱 50本入 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
短寸スクリュー管 No.4T 褐色 1箱 50本入
マルエム[理化学・容器]¥9,298税込¥10,2281箱(50本)5日以内出荷寸胴型の為、少容量でも安定して使えます。材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)5本体寸法(mm)Φ24.0×29アズワン品番69-8921-61
SPC連結管 径違い 縮小用
SIBATA(柴田科学)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から32日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管 径違い(拡大用)
SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
SPC連結管 枝管付
SIBATA(柴田科学)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
【レンタル】卓上遠心機 付属品 ST-724M レンタル
久保田商事¥3,598~税込¥3,958~1セット翌日出荷から4日以内出荷仕様スイングロータ、卓上遠心機S500T用付属品です(65-1841-78-60~65、68、69)、レンタル付属品:スイングロータ ST-724M、ステンレスバケット0535820(4個1組)、0556900 8mlCPT単核球分離用採血管×24(4個1組)最高回転数(min-1[r.p.m])3500最大遠心力(xg)2380最大容量(mL)15mL×68サービス分類レンタル
三方コック CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
SPC連結管 減圧用曲管
SIBATA(柴田科学)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)70角度(°)120吸入口外径(Φmm)8
SPC連結管 クライゼン形
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から33日以内出荷SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。材質ほうけい酸ガラス角度(°)60側管SPC-15
組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm
ヤマナカ¥469税込¥5161本4日以内出荷ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様●TS摺部:19●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-193Tアズワン品番65-8673-67
吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-293Tアズワン品番65-8673-69
吸引栓(PTFEコック 三方) 055シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様●TS摺部:15●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-153Tアズワン品番65-8673-66
吸引栓(PTFEコック)枝管(ゴム止め)Φ8mm 055シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷仕様●TS摺部:29●枝管(ゴム止め)Φ8mm●コード番号:055-292Tアズワン品番65-8673-65
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品