殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード1.8m(2P)
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)
材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)約95以上
通液可温度(℃)1~40
新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
用途コロナ対策UVC空気除菌装置
仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種
質量(kg)約14.5
材質(本体)筐体部鋼板
使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨
消費電力(W)65
交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)
処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0
使用目的空中浮遊菌の除去
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
ランプ寿命8000時間
高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)
操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート
使用ランプ20W×2本
安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。
処理方法送風式紫外線照射
切タイマー切1/2/3h
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。