8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。 デジケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。 キャスター付きで移動も容易です。 湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体)PMMA(アクリル) 消費電力(W)30 制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) キャスター前輪2ヶ所ストッパー 材質(キャスター)PA(ナイロン製) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) キャスター径(Φmm)65 電源(AC100V)50/60Hz 材質(枠)アルミ 取付ピッチ(mm)50 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 パッキン(扉)マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
1台
217,000 税込238,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載 湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要) 庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF) 使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き) 引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備 ※PD-28は棚板がありません ※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています 無音、無振動
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質スチール製 タイプ中湿度用 電源AC100V 耐荷重(kg)10 湿度計デジタル式湿度計(温度計付) 塗装粉体塗装、ブラック 材質(扉)ガラス、マグネットパッキン 湿度コントロール可変式35~50%RH
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライキャビ 中湿度用(25~50%RH) TDCシリーズ DXタイプ トーリ・ハン 動画あり
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2 消費電力(W)18(最大600) 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 本体質量(kg)210 有効内容量(L)1261 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×705×1830(キャスター含む) 棚板耐荷重(kg)100/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
719,800 税込791,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×3、キー×2 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)50/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。湿度設定による定湿度運転が可能。除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き 精度湿度計モニター:±3~4.5%RH 棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布) 電源(AC V)100 材質(棚板)SUS430 湿度計デジタル湿度計 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界No.1の大きさ。ワンタッチ着脱式センターピラーで長いものも出し入れしやすい。庫内にLED照明を搭載。庫内と庫外に充電用コンセント付き。庫内の湿度がひと目でわかるアナログ湿度計付き。収納品を優しく保護するフェルトシート付き棚板は隅々まで広く使用できる半固定方式(上下移動可)。キャスター付き。無音、無振動で長期連続運転が可能。省エネ設計
用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×5、LEDライト×2、庫内コンセント 1個、庫外コンセント1個、キャスター×4、キー×2 質量(kg)55 タイプ中湿度用 電源(V)AC100 消費電力(W)58 有効内容量(L)317 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×381×1390(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)803×320×1234 棚板耐荷重(kg)50Kg 湿度計アナログ湿度計 塗装粉体塗装 ブラック 除湿方式乾燥剤方式除湿ユニット・ダイヤル自動調節式 湿度コントロール可変式30~50%RH 材質(キャビネット)スチール
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

横型。マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載。湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)。庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)。使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)。固定式センターピラー(着脱不可)。スポンジシート付き棚板を標準装備。キャスター付き。無音、無振動
用途試料、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、カメラ、デジカメ、レンズ、マイクロフォン、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカードなどの長期保管用 仕様●中湿度用●湿度コントロール:可変式35~50%RH●キャビネット材質:スチール製●棚板材質:スチール製●塗装:粉体塗装、ブラック●扉:ガラス、マグネットパッキン●湿度計:デジタル式湿度計(温度計付)●電源:AC100V●棚板耐荷重:10kg 付属品LED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2 質量(kg)44 消費電力(W)20 有効内容量(L)220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×820(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748(間口寸法330×2)×420×695(間口寸法630)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング