カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(11)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
        • 理化学機器レンタルサービス(1)

科学研究・開発用品 :「em菌」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8仕様ハンドル、蛇口コック付種別20EM材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム)本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色外寸(mm)Φ342×422内寸(mm)Φ306×264
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
1mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-77
オゾン除菌システム SANY PLUS SANITY SYSTEMオゾン除菌システム SANY PLUSSANITY SYSTEM
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)
用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー) ニッタ【レンタル】高感度ハンドヘルドルミノメーター EnSURE(エンシュアー)ニッタ
4,198税込4,618
1セット
翌日出荷
発光反応で検査しますので、短時間の培養で合否の判定が可能です。選択増菌培養キットで前培養後に一般生菌、大腸菌(群)用キットで培養し検出します。ATP検査試薬(別売・2-8950-11~12)を使用すると、ATP検査用としても使用できます。ミニインキュベーターは37℃固定の簡易恒温器で、MicroSnapTMの培養に適しています。Hygiena社製ATP検査試薬、一般生菌・大腸菌・腸内細菌検査試薬用のルミノメーターです。SystemSUREPLUSの感度を約2倍にしたアップグレードモデルです。Microsnapの測定により適しています。SupersnapでのATP検査を行えば、標準のSystemSUREPLUS/Ultrasnapの組み合わせに比べて約10倍感度での検査が可能です。医薬品・化粧品製造工程など、より高い清浄度の求められるポイントでの検査にお奨めです。ATP検査については、SystemSUREPLUSと同様、15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指の清潔度管理など、様々な用途でのスクリーニング判定に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、EnSUREで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
セット内容本体×1台、PC接続用USBケーブル(約1.5m)×1本、スタンド×1台、データ解析・データダウンロード用ソフト×各1枚、ネックストラップ×1本、キャリングケース×1個測定範囲0~9999RLU質量(g)約260(電池含む)対応OSWindows(R)8/10測定時間15秒測定感度5×10^-16mol(1fmol=1RLU)インターフェースUSBメモリー2000データサービス分類レンタル
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
5mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-79
Xgal-MUG培地 エルメックスXgal-MUG培地エルメックス
23,980税込26,378
1ケース
3日以内出荷
10mL検体液用です。 大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。 色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。 24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。 容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。 E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
アズワン品番64-8070-78
BD BBL TM バシトラシン添加チョコレートⅡ寒天培地 20枚 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM バシトラシン添加チョコレートⅡ寒天培地 20枚ベクトン・ディッキンソン
8,098税込8,908
1個(20枚×1本)
6日以内出荷
バシトラシン添加チョコレートII 寒天培地は、チョコレートII 寒天培地〔GCII 寒天培地を基礎としてヘモグロビンとエンリッチメント(アイソバイタルX)を加えた培地〕にバシトラシンを添加した培地で、常在菌が存在する上気道の検体からHaemophilus を選択的に分離し、すぐれた発育を期待することができます
タイプヘモフィルス用種類寒天培地アズワン品番63-6527-70保管環境冷蔵
アキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚 島津ダイアグノスティクスアキュレート(TM)チョコレート寒天培地―EXⅡ10枚島津ダイアグノスティクス
1,798税込1,978
1個(10枚)
6日以内出荷
本培地は、Haemophilus、Neisseriaなどの発育要求性の厳しい菌の分離培養、および増菌培養のために使用する。ゴノコッカス(GC)寒天基礎培地にヘモグロビン末とCLSI M22-A3発育因子を加え、発育支持力を強化した培地である。
仕様●包装:10枚●貯蔵方法:4~10℃に保存(禁凍結)●サイズ:W10cm×H10cm×D10cmアズワン品番65-9404-81保管環境冷蔵
BD BBL TM レバインEMB寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM レバインEMB寒天培地ベクトン・ディッキンソン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
グラム陰性腸内細菌の弱選択性鑑別分離培地です。
質量(g)500タイプグラム陰性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6529-02
プレメディア EMB培地 300g 極東製薬工業プレメディア EMB培地 300g極東製薬工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
大腸菌群の検索及び大腸菌とE.aerogenesとの鑑別培地調整時に速やかに水中に分散するため、粉末培地に比べ、溶解操作に手間がかかりません
仕様●顆粒●内容量:300g●有効期限:製造日より2年アズワン品番67-2384-59
BD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/チョコレートⅡ寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM TSAⅡ5%ヒツジ血液寒天培地/チョコレートⅡ寒天培地ベクトン・ディッキンソン
6,998税込7,698
1個(20枚×1本)ほか
6日以内出荷
本培地は、1枚で2種類の培地が併用できる様に組合わされた便利で効率の良い培地で、発育性、溶血反応にすぐれた一般分離用のTSAII5%ヒツジ血液寒天培地とHaemophilus、Neisseria などの栄養要求の厳しい菌の分離培養に最適なチョコレートII 寒天培地の組合わせです
種類寒天培地保管環境冷蔵
ペーパーディスク 100枚 TGK(東京硝子器械)ペーパーディスク 100枚TGK(東京硝子器械)
2,890税込3,179
1本
8日以内出荷
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
滅菌液体培地 TGK(東京硝子器械)滅菌液体培地TGK(東京硝子器械)
20,800税込22,880
1箱
8日以内出荷
色と光で大腸菌・E.coilが同時検査可能な、ラウリル硫酸X-GAL・MUG培地シリーズです。 24時間で検出が可能で(BGLBでは48時間)、EMB培地などを用いた追加試験や確定試験が不要です。 ダーラム管・恒温水槽・培地作成や試験管の準備・洗浄が不要で(XMブロスを除く)、コスト削減と簡便化をはかりました。
種類液体培地温度(℃)36±1(培養)滅菌滅菌済
BD BBL TM 変法EMB寒天培地 ベクトン・ディッキンソンBD BBL TM 変法EMB寒天培地ベクトン・ディッキンソン
12,600税込13,860
1個
31日以内出荷
グラム陰性桿菌の弱選択性鑑別分離培地です。
質量(g)500タイプグラム陰性菌用種類寒天培地アズワン品番63-6528-89

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

em菌特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品