カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • 研究関連用品・実験用必需品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「mpx-1」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    38,980税込42,878
    1袋(25個)
    62日以内出荷
    ・MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。・内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。・MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。・さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。・人間工学に基づいたラッチ。・USPクラスⅥに適合。・オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・パーティングラインのないタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単操作。・生物学的要件に適合。・再利用でき、使い捨てとしても経済的。・漏れを最小限にします
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイオ向けクイックカップリング メス形状 ロック無 1袋25個入 CPC

    バイオ向けクイックカップリング メス形状 ロック無 1袋25個入

    CPC
    129,800税込142,780
    1袋(25個)
    71日以内出荷
    MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
    その他本体およびラッチ:ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)適合チューブ内径1/2インチ(12.7mm)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-64
  • バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC

    バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ

    CPC
    109,800税込120,780
    1袋(25個)
    71日以内出荷
    MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
    圧力真空~0.41MPa
  • バイオ向けクイックカップリング メス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC

    バイオ向けクイックカップリング メス形状 1袋25個入 MPXシリーズ

    CPC
    49,980税込54,978
    1袋(25個)
    71日以内出荷から101日以内出荷
    MPXシリーズカップリングは、慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応し、シーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには、意図しない切り離しを防止するため、ロック機能がついた製品があります。さらに、接続したチューブのねじれを減少させるため、カップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブ、EtO、Eビーム、ガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき、使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状、メス形状組み合わせてご使用ください。 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌です。ご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください
    その他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)
  • バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ CPC

    バイオ向けクイックカップリング オス形状 1袋25個入 MPXシリーズ

    CPC
    49,980税込54,978
    1袋(25個)
    101日以内出荷
    MPXシリーズカップリングは慎重な取り扱いを求められる流体の使用において使いやすさと安全性を発揮します。内径が9.5mmと12.7mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含めたさまざまなコネクターと形状が選べます。MPXカップリングには意図しない切り離しを防止するためロック機能がついた製品があります。さらに接続したチューブのねじれを減少させるためカップリングに回転機能を持たせています。人間工学に基づいたラッチ。USPクラスⅥに適合。オートクレーブEtOEビームガンマ線での滅菌が可能。パーティングラインのないタケノコ部。手袋をはめたままでも簡単操作。生物学的要件に適合。再利用でき使い捨てとしても経済的。漏れを最小限にします。注意:ご購入時はオス形状メス形状組み合わせてご使用ください 同シリーズ内であれば全て接続可。未滅菌ですご使用前に必ずお客様にて滅菌処理を実施してください。
    その他ポリサルフォンUSPクラスⅥ使用温度範囲ポリサルフォン -40℃~149℃圧力真空~0.41MPa滅菌<ガンマ線> 最大50kGy<オートクレーブ> ポリサルフォン 最高132℃で60分間、最大25回反復(接続を外した状態)OリングシリコーンUSPクラスⅥアズワン品番68-5110-70

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

mpx-1特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品