30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セムコーポレーションpH/ORP 伝送変換器
RS485シリアル通信のModbusRTUプロトコルに対応。自動校正機能によりpH校正が簡単。pH6.86(JIS)及びpH7.00(USA)など標準液を選択可能。バックライト付き大型液晶表示で見やすさ抜群。電源がDC24Vの為、4芯ケーブル1本で電源と伝送出力の配線が完了。絶縁伝送出力DC4~20mAが標準で附属。ポール、制御盤、タンクなどに簡単に取り付け可能な取付具も用意。
用途pH/ORP計測等の遠隔管理 付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :0.00 ~14.00pH、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)DC24 保護構造IP54 相当 消費電力(W)約 5 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度センサー 1000Ω(0℃)/500Ω(25℃)/6.8kΩ(25℃)/温度補償なし より選択 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正自動校正:JIS 標準液、USA 標準液から選択可能 JIS 標準液:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68 から選択、USA 標準液:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01から選択、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485 シリアル通信(ModbusRTU・無手順通信) 周囲温度(℃)0~45 伝送出力pH/ORP および温度連動 4 ~20mA(最大負荷 500Ω) 入出力絶縁
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

TOKO(東興化学研究所)デジタルpHコントローラ
pH測定・pH調整が簡単・高精度にできます 新型高感度センサを標準にした、非常に応答速度が速いpHメータです 再現性にも優れた新型センサは、精密なpH調整が簡単にできます 自動校正機能付きで校正が簡単です pH値、温度を同時表示します インタラプト設定機能※で、調整試薬の入れ過ぎを防ぎ、高精度に調整できます ※⇒ インタラプト設定機能は、試薬を注入するときの注入と待機の時間を任意に設定する機能です。撹拌や反応の遅れを考慮し試薬の過剰注入を防ぎます ヒステリシス設定でコントロール開始pHと終了pH値を変更できます。遅延時間の設定もできます コントロール出力接点は2接点有ります。酸注入、アルカリ注入のセッティングができます 2接点とも制御方向を自由に設定できます。反応が一方向の場合、1つの接点でコントロールし、もう1つの接点でランプやブザーを動作できます pH値と温度が同時に表示されます アナログ出力は0~20mAと4~20mAから選択し、任意に設定できます スケーリング機能がありますので、小さな変化を拡大して記録できます。出力は絶縁されておりますので、パソコンのA/D変換ボードに直接入力しデータの収集が可能です
仕様●測定範囲●▼pH:0.00~14.00pH●▼温度:0.0~100℃●分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●精度:±0.01±1digit●表示●▼pH:4桁LED方式●▼温度:4桁LED方式●温度補償:0~100℃自動温度補償●周囲温度:0~50℃ 85%RH以下●電源:AC100V 50/60Hz●本体寸法:186(W)×174(H)×170(D)mm●質量(本体のみ):1.6 アズワン品番67-6819-74
1個
249,800 税込274,780
63日以内出荷

小型中和装置 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーション小型中和装置
防水性や耐久性に優れた樹脂製ケースを採用。 室内での使用を考慮した低騒音設計。機器カバーも付属。 酸・アルカリの2点制御と、酸またはアルカリ1点制御の2タイプをご用意。 pH4.01、pH6.86の校正をワンタッチで自動校正。 廃水廃液処理装置とは思えない洗練された外観。 設置スペースをとらないコンパクト設計。
用途学校実験室の排水廃液、研究機関の排水廃液、小規模工場の排水廃液、病院の排水廃液 処理能力200L/h 口径(A)25(ねじ込み式)
1個
929,800 税込1,022,780
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2点警報・時分割比例を備えたスタンダードモデルです。 様々なご要望に応えられる細かい設定群と自己診断機能によるエラーの表示で、使いやすいモデルになっています。 ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理 各プロセス装置の組み込みに 水耕栽培などのpH計測管理に クリーニング排水のpH計測管理に 実験排水などのpH計測管理に 仕様接点出力 出力点数:2点/警報接点出力:(R1、R2)/接点形態:リレー接点 SPDT(1c)/接点容量:240V3A、DC30V3A(抵抗負荷)/接点機能:上下限動作(ON/OFF制御、時分割比例制御)、異常警報、保守中より選択設定、ホールド機能:直前ホールド、任意ホールド、連続より選択設定、自己診断機能 校正不良:不斉電位異常、感度異常、応答速度異常、標準液異常/電極診断:温度センサー短絡、温度センサー断線/測定範囲外/変換器異常 質量(g)約500 電源AC100V~240V (50/60Hz) 10VA(max) 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01pH 温度補償補償あり:6.8kΩ・500Ω・10kΩ・350Ω (25℃)、1kΩ(0℃)、補償なしより選択 分解能(℃)1 温度補償(℃)0~100 校正自動校正:2点自動校正 自動電位安定判定 pH2,4,9,10(JIS)とpH7(JIS)の組み合わせ、手動校正:任意の2pH以上の差、温度校正:1点 消費電力(VA)10(無負荷時) 周囲温度(℃)‐5~45 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可 分解能(pH)0.01 相対湿度(%RH)20~85(結露しないこと)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

PE-12 pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーションpH(ORP) 指示調節計
RS-485搭載で最適化に向けたシステム構築を支援します。自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。ON/OFF制御、時分割比例制御、タイマー制御が選択可能です。AC100~240Vのフリー電源で海外での使用にも対応します。屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工場などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。水耕栽培などのpH計測管理。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)AC100 ~240 50/60Hz 保護構造IP54 相当 消費電力約 10VA 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御【入力】出力 P1/P2/AL に連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力出力形態:無電圧接点出力(リレー接点)、A 接点、接点容量:最大 AC250V3A(抵抗負荷)、制御動作:P1/P2 は pH(ORP)測定値による上限・下限動作を選択可、ON/OFF 制御・時分割比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00) 周期(1 ~ 99 秒)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0~45 伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。 制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。 大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。 エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。 自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。 外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。 ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。 4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。 屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100~240(フリー) 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec) 表示デジタルLCD表示、バックライト付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)10(無負荷時) 出力信号4~20mA 素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択 入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
1個
349,800 税込384,780
6日以内出荷

ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220 使用温度範囲(℃)0~80 測定範囲(pH)0~14
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PE-62 パルス出力型 pH(ORP) 指示調節計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーションパルス出力型 pH(ORP) 指示調節計
大きなバックライト付きLCDは、pH/ORP計測値、制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。エラー、校正時の伝送出力の電流値設定を任意にできます。外部入力信号により制御の有無がコントロールできます。ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御を選択可能。上下限警報2接点以外に、ゾーン警報を1点装備(無電圧接点出力)。電源は、AC100~240Vのフリー電源。標準で日除けカバーが付属しており、装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当です。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理。各プロセス装置の組み込み。クリーニング排水のpH計測管理。実験排水などのpH計測管理。 付属品日除けカバー 質量(kg)約 1 測定範囲pH :-1.00 ~15.00pH(制御は 0~14pH)、ORP:-1000mV ~ +1000mV、温度:0 ~100℃ 外形寸法(mm)138(W)×138(H)×175(D) 電源(V)AC100 ~240 50/60Hz 保護構造IP54 相当 消費電力約 10VA 表示pH(ORP) 測定値、設定値、出力状態、外部信号入力状態 測定精度pH:0.02pH ±1digit(計器のみ)、ORP:2mV ±1digit(計器のみ)、温度:±1℃ 測定方法pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、温度:温度素子1000Ω(0℃) / 500Ω(25℃) / 6.8kΩ(25℃) / 温度補償なし より選択 制御【入力】出力 P1/P2/AL が連動可能、外部有電圧信号 1点(EXT)…AC100 ~240V、外部接点入力 1点(L1) 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV、温度:0.1℃ 制御出力制御出力:パルスポンプ制御用接点出力 2 点 (半導体リレー接点)、最大パルス数 360spm 接点容量 AC/DC 48V 0.4A、制御動作:P1/P2 は PH(ORP)測定値による上限、下限動作を選択可、ON/OFF 制御・パルス比例制御・タイマー制御より選択、ON/OFF…動作隙間・オンディレイの設定可能、比例…比例帯(0.00 ~14.00)、タイマー…ON 時間(1 ~ 999 秒) OFF 時間(1 ~ 999 秒)※ 過剰運転防止機能付き AL…測定値管理範囲外警報出力 温度補償(℃)pH 自動温度補償 範囲 0 ~ 60(電極により 0 ~ 95可) 校正自動校正:JIS:STD…pH6.86 SLOPE…pH4.01/9.18/1.68、USA:STD…pH7.00 SLOPE…pH4.00/10.01 ※ 校正液の自動判別機能、手動校正:任意の pH の 2 液を用いた手動校正 周囲湿度(%RH)85 以下 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0~45 伝送出力DC4 ~20mA(最大負荷 500 Ω) 入出力絶縁
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本) 測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃ 質量(g)180 電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属) 測定項目pH・温度・ORP 精度±0.01pH±1digit サイズ(mm)本体/65×120×31 アズワン品番1-2815-01 防水IP57
1個
42,010 税込46,211
当日出荷

PET-M4 制御機能付きpH計/ORP計 セムコーポレーション 動画あり
セムコーポレーション制御機能付きpH計/ORP計
コンパクトでありながら多機能、さまざまな生産プロセスや排水処理の水質管理が可能。制御盤が不要なため、大幅なコストダウンが可能です。
質量(kg)1 電源(V)AC100 ~ 240(50/60Hz) 保護構造IP54相当 外形寸法138(W)×138(H)×175(D) 湿度(%RH)周囲:85以下 消費電力約10VA(制御出力未使用時) 入力制御:出力P1/P2/AL/M3に連動可能(EXT:外部有電圧信号入力1点AC100~240V/接点入力:外部接点入力2点) 通信機能RS-485(無手順通信・Modbus RTU) 周囲温度(℃)0 ~ 45 伝送出力pH/ORPおよび温度連動4~20mA(最大負荷500Ω)入出力絶縁スケーリング可能
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。 外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測 測定範囲pH:0.00~14.00 分解能pH:0.01pH 仕様パネルマウント 接点数【出力】4点、【入力】1点 質量(g)約500 周波数(Hz)50/60 電源(V)100~240 表示デジタルLED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96 制御無電圧接点(信号) 機能(ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常 温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能) 校正自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点 使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと) 出力信号4~20mA 接点仕様【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c) 容量(VA)10(max) 素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃) 接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷) 伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZenTest®専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)1.2 電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE 校正ポイント1~3点
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH60 多機能シリーズ pH計 電極交換可能
【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の標準液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。 簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。 オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。 別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×178 本体質量(g)133 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60-E / オプション:PH60F-E、PH60S-E、ORP60-E 校正ポイント1~3点
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキット
RoHS
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
RoHS
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9 測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 温度補償【pH】手動もしくは自動 速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
RoHS
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より) 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

testo(テストー)TESTO206-2SET食品用pH計
半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHコネクタがBNCタイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)特徴。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃ 温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99% 測定項目pH/EC/TDS/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.4 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ コネクタpH電極/BNC・RCA;EC電極/4pin セル定数0.1/1/10cm-1 校正ポイント1~3点
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
RoHS
高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用 付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等 材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス) 質量(kg)1.9 測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃ 電源12VDCアダプター 精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法酸塩基滴定 温度補償PH:自動または手動 データ出力USBによるデータ出力が可能 校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択) データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ) 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) 検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃ 撹拌能力600rpm 送液量(mL/min)10 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプル量(mL)LR:10; HR:5
1個
289,800 税込318,780
16日以内出荷

液体のpHを測定できます。内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。調整用のバッファー液がついたセットです。
トラスコ品番819-3712 セット内容本体末保存キャプ、バッファー液2本、プロテクタ、壁掛けホルダー 材質ハウジング:ABS樹脂 タイププローブ:pH 温度(NTC) 精度±0.02pH ±0.4℃ 分解能0.01pH 0.1℃ 計測範囲0~+14pH 0~+60℃
1セット
48,980 税込53,878
19日以内出荷

pHコネクターがBNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。最大センサ三本をひとまとめの電極コンボホルダーを標準付属、多項目同時測定がもっとラク。暗所でも見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。pH/EC/TDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準付属pH電極(201T-F)。3-in-1 pH・温度測定電極標準付属、0~100℃自動温度補償。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。ゲル状の内部液は補充不要なので、電極は常に使用できる状態である。センサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぎ、電極が長く使う可能。保存液いれの電極保護ボルトを付属し、保管中の電極の感度・清潔・安全を維持できる。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり 付属品pH電極/EC電極各一本、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書 測定範囲pH/-2.00~16.00、EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-1999mV~1999mV、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~100℃ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/ORP/℃ 本体寸法(mm)88×170×33 本体質量(g)313 ケース質量(kg)1.3 測定精度pH/±0.01、EC/±1%F.S、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ 範囲TDS換算定数:0.40~1.00 ケース寸法(mm)360×270×76 分解能pH: 0.1/0.01、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃ データ出力あり データ記録件数1000点
1セット
78,980 税込86,878
22日以内出荷

折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。 樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。 簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。 。 標準付属pH電極(LabSen®823)。 長寿命比較電極システムは銀イオントラップと組み合わせて使用され、硫化物やタンパク質による液絡部の目詰まりはなく、タンパク質たくさん含有のサンプルでも、長期安定のPH測定を実現。 銀/塩化銀の比較電極内部液を利用する従来電極と違って、タンパク質と化学反応を起こさない油性の比較電極内部液Protelyteを採用し、沈殿物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。 高温にも対応できるガラス応答部は内部抵抗が低いため(<200MΩ) 、pH測定の安定は迅速で再現性高い。 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命比較システム+銀イオントラップ 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部セラミック×3個 内部液Protelyte シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
55,980 税込61,578
22日以内出荷

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正(英語)
1式
73,980 税込81,378
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。TopSafeプロテクタ。最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
仕様プローブのタイプ:pH、温度(NTC)●計測範囲:温度(NTC)/0~+60℃●精度:pH/±0.02pH、温度(NTC)/±0.4℃●分解能:温度(NTC)/0.1℃●▼※出荷時にpHの校正証明書を添付しています(温度の校正作業は含みません)。 測定範囲(pH)0~14 分解能0.01 校正証明書一般校正
1式
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング