カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(325)
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(111)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(40)
- 純水製造・純水関連(22)
- 撹拌・粉砕・混合関連(261)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(198)
- バイオ・食品(菌)関連用品(18)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(8)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(45)
- 研究関連用品・実験用必需品(1,084)
- 分析・環境・測定器具(129)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- フロンケミカル(646)
- アズワン(246)
- 三商(236)
- コクゴ(165)
- SKC(環境測定)(114)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- ケニス(68)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(59)
- ADVANTEC(34)
- サンプラテック(33)
- マクセル(30)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 中興化成工業(26)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(24)
- DURAN(22)
- アラム(18)
- ニチアス(16)
- NEG(日電理化硝子)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色
PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き)
中興化成工業(76件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻(1m)当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)
PTFE保存容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷トラスコ品番814-7007質量(kg)1.6高さ(mm)216容量(L)7内径(Φmm)210外径(Φmm)234深さ(mm)210アズワン品番1-2777-01取手あり
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング
フロンケミカル¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷から6日以内出荷高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。用途実験用材質PTFE
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,320~税込¥4,752~1個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
PTFEネット
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用
フロンケミカル¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
PTFEチューブ
アズワン¥2,841税込¥3,1251巻(1m)当日出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)1内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。用途薬液対策用、組立用仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ材質PTFE質量(g)20
オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
PTFE糸 キュート
アズワン¥2,370~税込¥2,607~1ケース(5個)当日出荷耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品