絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライスタンド バーコードリーダー用サンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)。スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
バーコードリーダーホルダー エフケイシステムバーコードリーダーホルダーエフケイシステム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
汎用性の高いバーコードリーダースタンド 卓上、壁掛、どちらにも対応
接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0 NTT接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0NTT(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
マグネット充電ケーブル(2本セット) アスタリスクマグネット充電ケーブル(2本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
欠品中
AsReader専用充電ケーブル
用途充電用
DS4608用USBケーブル Zebra TechnologiesDS4608用USBケーブルZebra Technologies
6,498税込7,148
1本
当日出荷
DS4608用USBケーブル
ケーブル長(m)2.1
リチウムイオンバッテリー honeywellリチウムイオンバッテリーhoneywell
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用 デンソーウェーブ専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用デンソーウェーブ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)
対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
汎用バーコードリーダー置き台 BUSICOM(ビジコム)汎用バーコードリーダー置き台BUSICOM(ビジコム)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
スキャナを収納する置き台です。
長さ(mm)75.2幅(mm)75.5高さ(mm)80.5質量(g)120
Zebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用 Zebra TechnologiesZebra Technologies 20-71043-04R インテリスタンドDS2208,DS2278,DS4608用Zebra Technologies
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ZEBRA社製二次元コードスキャナ用ハンズフリー読取対応インテリスタンド 対応機種:DS2208/DS2278/DS4608シリーズ スタンドにスキャナをセットするだけで自動読取モードに切り替え可能
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理)、流通小売業(POS/会員管理)等長さ(mm)27幅(mm)15.2高さ(mm)17.1質量(g)90
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)マットブラック質量(g)120電源接続先より供給 5VDC±5%ケーブル長(m)ストレートケーブル:1.9使用温度(℃)-20~60保護等級IP42使用CPU32bit CPUプロセッサ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)101×68×145光源(nm)赤色LED(620~630)耐衝撃性1.5から落下後正常動作アズワン品番64-1245-31使用湿度(%RH)5~95(結露・結氷のないこと)
互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス互換バッテリー BT-B12/PW-WT24-01タイプ リチウムポリマーエム・デー・エス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.88バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBH日本電気(NEC):PW-WT24-01、EF-3683Fパナソニック(PANASONIC):JT-H200BT-10
汎用バーコードリーダーホルダー エフケイシステム汎用バーコードリーダーホルダーエフケイシステム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質アクリル質量(g)55ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
F680BT用バッテリーパック cinoF680BT用バッテリーパックcino
7,498税込8,248
1本
当日出荷
3.7V、2,600mAh、リチウムイオン電池
ブラック
LS1203用RS232Cケーブル Zebra TechnologiesLS1203用RS232CケーブルZebra Technologies
5,498税込6,048
1本
当日出荷
LS1203用RS-232Cケーブル(D-SUB9ピン,メス)
LS2208用ハンズフリースタンド Zebra TechnologiesLS2208用ハンズフリースタンドZebra Technologies
8,598税込9,458
1個
当日出荷
HT330用シングルスロット充電クレードル unitechHT330用シングルスロット充電クレードルunitech
8,998税込9,898
1個
当日出荷
HT330用シングルスロット充電クレードルです。 ACアダプタ付き
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
MS652/MS652Plus用トリガモジュール unitechMS652/MS652Plus用トリガモジュールunitech
6,998税込7,698
1個
欠品中
MS652/MS652Plus用トリガモジュール(交換用)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
大容量バッテリ単体 ウェルコムデザイン大容量バッテリ単体ウェルコムデザイン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
大容量バッテリ単品。
MS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリ unitechMS840BT/P、MS842P/RP/RB用バッテリunitech
3,598税込3,958
1個
当日出荷
MS840/MS842シリーズのワイヤレスバーコードスキャナ用バッテリです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど種類専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
MS916 バッテリ交換キット unitechMS916 バッテリ交換キットunitech
5,898税込6,488
1個
当日出荷
MS916用バッテリ交換キットです。バッテリとボトムカバーがセットになっています。
適合MS916用RoHS指令(10物質対応)対応
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き デンソーウェーブAT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付きデンソーウェーブ
35,980税込39,578
1個
当日出荷
Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
MS851B、MS52B用予備バッテリ unitechMS851B、MS52B用予備バッテリunitech
5,598税込6,158
1個
当日出荷
MS851B、MS852B用 予備バッテリ 3.7V, 2850mAh)です。 MS851B、MS852B、MS852B PLus、MS852B LR、MS852B HC等に使用可能です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
エフケイシステム 5300/2300シリーズホルダー エフケイシステムエフケイシステム 5300/2300シリーズホルダーエフケイシステム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
専用充電置台(OPN3102、2102用) OPTICON専用充電置台(OPN3102、2102用)OPTICON
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
用途OPN3102、2102の充電用に。トラスコ品番115-3915セット内容ACアダプタ材質筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA幅(mm)70高さ(mm)82.7質量(g)85奥行(mm)74
MS851/MS852/MS852Plus用ハンドフリースタンド unitechMS851/MS852/MS852Plus用ハンドフリースタンドunitech
4,298税込4,728
1個
欠品中
MS851/MS852/MS852 Plusで使用可能なハンドフリースタンドです。 コンパクトサイズでフレキシブルに角度を調整することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
バーコードリーダー SUS(エスユーエス)バーコードリーダーSUS(エスユーエス)
31,830税込35,013
1個
当日出荷
SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダー。1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。(有線タイプ)
読取(1次元コード)JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11(2次元コード)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible codeRoHS指令(10物質対応)対応
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitechPDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2Aunitech
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
SF1用シングルチャージャー デンソーウェーブSF1用シングルチャージャーデンソーウェーブ
23,980税込26,378
1本
欠品中
SF1-BB/QB専用チャージャー(1個口) ACアダプタ付属。
ブラック
MS916/MS926 用シングルスロット充電専用クレードル unitechMS916/MS926 用シングルスロット充電専用クレードルunitech(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
MS916/MS926シリーズで使用可能な1スロットタイプの充電チャージャーです。 コンパクトサイズでチャージャーに差し込むだけで充電ができます。 また、使用後の差し込みを習慣にすることで紛失等のリスクを晴らすことができます。 ACアダプタ付。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
バーコードスキャナ用ACアダプタ unitechバーコードスキャナ用ACアダプタunitech
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有線スキャナ用ACアダプタ(5V)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど質量(g)80種類スキャナ用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンド BUSICOM(ビジコム)BC-NL2200U/NL1100U専用 バーコードリーダースタンドBUSICOM(ビジコム)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ホワイトアズワン品番64-1245-30
スキャナスタンド オプトエレクトロニクススキャナスタンドオプトエレクトロニクス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番115-3954
防錆剤 サビネーズ 170×125×10 ユタカメイク防錆剤 サビネーズ 170×125×10ユタカメイク
649税込714
1個
当日出荷
トラスコ品番431-5391
MS926 バッテリ交換キット unitechMS926 バッテリ交換キットunitech
7,098税込7,808
1個
当日出荷
MS926用バッテリ交換キット バッテリとボトムカバーがセットになっています。 MS926 は、ポケットサイズのボディに、ポカヨケとしても利用できる照合機能を内蔵した新世代のワイヤレス 2D ポケットスキャナです。 1インチの OLED ディスプレィと軽量で携帯性の高い設計により、MS926は、1次元またはQRコードを含む2次元バーコードを読み取り、その場でスキャンした情報を確認することができます。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード・PDF417 バーコードを読み取る高性能な2Dバーコードスキャナモジュールを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 ポカヨケデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63スイッチ寿命:1000万回電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V/消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA/バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ/バッテリ容量:680 mAh/バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間/動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャンメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)/2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)バーコード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5/1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便/2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード/2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル/照明:白色 LED, CCT 5000K/周囲光:100000 Lux (太陽光)/スキャン速度:毎秒30 フレーム/スキュー角度:±45 度/ピッチ角度:±45 度/光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC/印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比/読み取り距離 (DOF PCS=80%):(シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm; Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm; Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm; PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm; Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm; QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS, Windowsホストと接続可能ワイヤレス通信無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2/通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル/通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)/ホストインターフェース:マイクロ USB環境ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー・テスト後正常動作/落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)/防塵・防水:IP42/動作温度範囲:0~50℃/保存温度範囲:-30~70℃/相対湿度:95% 結露無いことキー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
バーコードリーダースタンド 米澤器械工業バーコードリーダースタンド米澤器械工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。スタンドホルダー部はシリコーンカバー付き。お手持ちのバーコードリーダーを傷つけずにご使用いただけます。
トラスコ品番363-0206材質本体:SUS304、バーコードリーダー接触部:シリコーン幅(mm)85シルバー高さ(mm)178質量(g)380奥行(mm)104
ASP-035(3本セット) アスタリスクASP-035(3本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
EA630用 予備バッテリ 3.85V 4000mAh unitechEA630用 予備バッテリ 3.85V 4000mAhunitech
12,980税込14,278
1個
欠品中
EA630用 予備バッテリ (3.85V 4000mAh)です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
FK-1530V用スタンド エフケイシステムFK-1530V用スタンドエフケイシステム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台
ブラック質量(g)約146外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
ハンズフリースタンド(OPL6845S用) OPTICONハンズフリースタンド(OPL6845S用)OPTICON(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。
用途OPL-6845Sハンズフリー用に。トラスコ品番115-3955材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8高さ(mm)146.5質量(g)136奥行(mm)174
LS1203RS-232C接続用ACアダプタ Zebra TechnologiesLS1203RS-232C接続用ACアダプタZebra Technologies
5,598税込6,158
1個
当日出荷

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

バーコードリーダー用オプション