絞り込み
ブランド
- デンソーウェーブ
- unitech(47)
- アイメックス(8)
- Zebra Technologies(8)
- エフケイシステム(7)
- honeywell(6)
- アスタリスク(6)
- ウェルコムデザイン(6)
- OPTICON(5)
- Newland(4)
- 日栄インテック(3)
- BUSICOM(ビジコム)(3)
- サンワサプライ(2)
- ユニテック(2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- diBar(2)
- アズワン(1)
- NTT(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用
デンソーウェーブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
AT20/GT20用Bluetooth通信ユニットUSBケーブル付き
デンソーウェーブ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4)質量(g)16出力無線:クラス2(最大2.5mW)使用電源USB I/F:接続先より供給保証期間1年本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/FモードRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠通信距離(m)約10対応プロファイルSPPUSBUSB Specification Revision 1.1準拠
バーコードスキャナ USB
デンソーウェーブ¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷物流ITFをはじめ、公共料金収納や医療材料のGS1-128、EIAJラベルのコード39などの幅広バーコードにも対応しています。トラスコ品番542-6737幅(mm)63.3色ホワイト高さ(mm)157.6奥行(mm)79.7ケーブル長(m)2インターフェースUSB動作温度(℃)-5~+50RoHS指令(10物質対応)対応対応コードJAN/EAN/UPC、コード39、コーダバー(NW7)、ITF、コード93、GS1 DataBar、コード128、GS1-128読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)最小分解能0.125mm
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります
- 一次元バーコードリーダー
- 二次元バーコードリーダー
- バーコードリーダー用オプション