方向制御機器 :「空気圧操作弁」の検索結果
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
ワンタッチ継手内蔵メカ式切換弁
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
材質ロック爪/ステンレス開放リング・プッシュボタン/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・インサートリング・シールリング・スプリング押え・スプール・チューブガイド/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・扁平Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
形状マイクロスイッチタイプ
色(開放リング)黒
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
有効断面積(mm2)3
寸法L1(mm)17
寸法F(mm)10.6
寸法C(mm)11
寸法L2(mm)7.2
使用流体空気
寸法B2(mm)33
寸法J(mm)8
寸法B1(mm)23.5(max)、21.1(min)
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
寸法P(Φmm)8
操作方式ピン式
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。