直動式ソレノイドバルブ (2) カテゴリ: 方向制御機器ブランド: Festoすべて解除
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo 4日以内出荷
Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブMFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他 取付ソレノイドなし 取付方式 マニホールド、ねじ付き 電圧(V) (ソレノイド)48 V dc, 240 V ac シリーズ MFH 消費電力(W) (ソレノイド)4.5 管接続口径 G1/4 最大流量(L/min) 最大1000 動作種別 ソレノイド/パイロット ねじの種類 G 設定方式 NC 機能 5/2 コード 121-4315 材質(ボディ) アルミニウム 動作温度(℃) -5~40 アズワン品番 63-6791-48 最小圧力(bar) 【最低使用圧力】2.2
手動バルブ G 1/2 Festo 7日以内出荷
Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。ねじ式接続プレート FRB ねじ式ピンは、電気アクチュエータとピストンスライド構造を備え、リセット用の機械式スプリングがあります。最大 2.5 → 16 bar の動作圧力を使用し、ポートが 3 つあります。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様 ●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2501 アズワン品番 65-8020-13
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3