6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅が 54 mm で、-0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます。標準公称流量は 2、300 l/min で、あらゆ
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7238 アズワン品番65-7982-45
1個
84,980 税込93,478
欠品中

。Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライド式で、幅は 54 mm で、標準公称流量は 2、300 l/min で -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7288 アズワン品番65-7986-70
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷

。Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/2 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 14 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3559 アズワン品番65-8026-42
1個
8,898 税込9,788
欠品中

Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 3/8 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 11 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3552 アズワン品番65-8027-81
1個
7,898 税込8,688
欠品中

Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/4 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 7 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3548 アズワン品番65-8031-42
1個
7,198 税込7,918
欠品中

Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/8 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 4.1 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3590 アズワン品番65-8032-59
1個
6,998 税込7,698
欠品中