13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477 アズワン品番65-7986-81
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402 アズワン品番65-7999-85
1個
9,998 税込10,998
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。作動タイプは電気式で、標準ベースのバルブは ISO5599-1 に準拠しています。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7512 アズワン品番65-7988-17
1個
31,980 税込35,178
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466 アズワン品番65-7999-57
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488 アズワン品番65-8011-55
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479 アズワン品番65-8014-16
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1 は、正方形プラグで形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7589 アズワン品番65-8009-59
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540 アズワン品番65-7979-71
1個
31,980 税込35,178
欠品中

。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538 アズワン品番65-7995-38
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A2-2AC1 の各機能に対応しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7539 アズワン品番65-8009-66
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能付きで、2 x 3/2 は閉じた状態で、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7447 アズワン品番65-7985-39
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011 アズワン品番65-7998-66
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Fのソレノイドコイルは別売りです。MFHシリーズソレノイドバルブ。MFHシリーズシングルソレノイドバルブはTiger Classic製品の一部で、空圧用途に最適です。 この高耐久性バルブは、必要な接続に応じて、Gねじパイプサイズ製品の5 / 2方向又は3 / 2方向機能を選択できます。 PALマニホールドストリップ又はPRSマニホールドブロックに取り付けることができます。特長と利点:最大作動圧力: 8バール 3 / 2又は5 / 2方向バルブ 内部パイロット給気 動作温度範囲: -5 → 40 ℃ 機械式スプリングリセット IP65保護等級 電動アクチュエータ 堅牢で高信頼性 アルミハウジング 高耐久性ポペットシート設計 応答時間を最適化 ソレノイドコイルは簡単に交換可能
その他取付ソレノイドなし 取付方式マニホールド、ねじ付き 電圧(V)(ソレノイド)48 V dc, 240 V ac シリーズMFH 消費電力(W)(ソレノイド)4.5 管接続口径G1/4 最大流量(L/min)最大1000 動作種別ソレノイド/パイロット ねじの種類G 設定方式NC 機能5/2 コード121-4315 材質(ボディ)アルミニウム 動作温度(℃)-5~40 アズワン品番63-6791-48 最小圧力(bar)【最低使用圧力】2.2
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷