方向制御機器 :「CF」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8832 アズワン品番65-8018-07
1個
2,298 税込2,528
欠品中

。Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8845 アズワン品番65-7985-46
1個
2,998 税込3,298
欠品中

。Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8840 アズワン品番65-8000-88
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
1個
2,298 税込2,528
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Festo の銘ラベルホルダは VSVA ソレノイドバルブに使用され、ラベルホルダにポリプロピレン素材を使用します。0 - 腐食応力なし
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8825 アズワン品番65-8016-26
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8841 アズワン品番65-8000-90
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V ac 動作電圧を備えています。タイプ C 接続を使用しました周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9010 アズワン品番65-7998-67
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 4.6 VA で、48 V ac の動作電圧を有するデューティサイクルの 100 % を実現しています。タイプ C conne を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-9011 アズワン品番65-7998-66
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8831 アズワン品番65-8015-46
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Festoの銘ラベルホルダは、耐腐食性のある2つの適度な腐食応力をかけます。製品重量:10g
仕様●メーカーシリーズ:あすか●アクセサリタイプ:ラベルホルダ●製品タイプ:銘板ホルダ●コード番号:203-8838 アズワン品番65-7985-70
1個
3,698 税込4,068
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN パイロットバルブは、DAP、DFPB、DLP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンで、単動 / 複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータに使用します。また、NAMU なしでアクチュエータに取り付けることもできますNAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステムバルブ動作、5/2 双安定、作動電気のタイプ、幅 32 mm、標準公称流量 1350 l/min、動作圧力 1.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7468 アズワン品番65-7997-49
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、F8 アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-F8●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7536 アズワン品番65-7995-37
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469 アズワン品番65-7891-25
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番65-8000-26
1個
47,980 税込52,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575 アズワン品番65-7986-32
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール
仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507 アズワン品番65-7988-37
1個
99,980 税込109,978
欠品中

おすすめ人気ランキング