ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-2AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7477アズワン品番65-7986-81
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1C1 は、角型プラグ接続で、バルブボディの電気的作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7506アズワン品番65-8009-43
ソレノイドバルブ VSC VSC シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはリセットに機械式スプリングを使用しているので、反転することはできません。幅は 15 mm で、動作圧力は 0 → 10 bar です。標準的な公称流量は 18 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃
仕様●メーカーシリーズ:VSC ( VSC )●取り付け方法:サブベース●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1514アズワン品番65-7980-39
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MD-WA-1C1 バルブアクチュエータは、バルブボディの電気的作動に使用します。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますバルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 1
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MD-WA-1C1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7467アズワン品番65-7985-98
ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1シリーズFesto7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1 は、正方形プラグ接続で、バルブボディの電気作動用のバルブアクチュエータを備えています。ISO15218 ( CNOMO )への空圧接続及び EN175301-803 (タイプ C )への電気接続を備えていますDesign C バルブ機能 3/2 閉鎖、モノステーブル 作動電気のタイプ 幅: 15 mm 標準公称流量: 18 l/min 動作圧力: 0 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSCs-B-M32-MH-WA-1AC1●機能:3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7402アズワン品番65-7999-85
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
コンプレッサー明立精機税込¥241,780¥219,800