取り付けセット VAMCシリーズFesto7日以内出荷
Festo の垂直圧力供給プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F に使用され、15407-2 までの標準ポートパターンで、マニホールドサブベースとバルブの間に取り付けます。幅は 26 mm で、動作圧力は -0.9-10 bar までです。1/4 NPT Pneu を備えています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 191 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8891アズワン品番65-8016-25
取り付けセット VAMCシリーズFesto7日以内出荷
Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
取り付けセット VAMCシリーズFesto7日以内出荷
Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g
仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3