方向制御機器 :「アクチュエーター」の検索結果

関連キーワード
312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
699 税込769
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス4
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス3
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
ボディクラス2
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDF
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4 品番ブラケット:VM2-B 質量(g)(基本形)90 使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) ポート数3ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄 オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VM830-F01-00 2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8 ポート数2ポート アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭 ボディオプション横面取付 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑 オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 有効断面積(mm2)2.5 使用流体空気および不活性ガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (445種類の商品があります)

V Series(VM220) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

V Series(VM130) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

L Series(LVA20) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

S Series(SY7120-5LOZ) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA4~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

S Series(SY7140) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

V Series(VM120) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

V Series(VM131) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA2~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4 耐圧(MPa)1 弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて) 周囲温度(℃)0~60 流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35 ポート径M5
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

V Series(VM230) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)