27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMC CADデータあり
駆動方式(0)自動運転 材質(ダイヤフラム)(2)NBR 材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3220) SMC CADデータあり
駆動方式(0)自動運転 材質(ダイヤフラム)(2)NBR 材質(接液部)(2)SCS14(ステンレス)
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5210) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PA3120-F03-N PA3000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA3120) SMC CADデータあり
ねじの種類(F)G 駆動方式(0)自動運転 材質(ダイヤフラム)(2)NBR 材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷


流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

S Series(S0716S) SMC CADデータあり
切換方式(1)2位置シングル 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1130) SMC CADデータあり
ボディサイズ(1) 直接配管形 操作(0) エアオペレート形
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1730) SMC CADデータあり
ボディサイズ(7) 直接配管形 操作(0) エアオペレート形
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1330) SMC CADデータあり
ボディサイズ(3) 直接配管形 操作(0) エアオペレート形
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530) SMC CADデータあり
ボディサイズ(5) 直接配管形 操作(0) エアオペレート形
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1930) SMC CADデータあり
ボディサイズ(9) 直接配管形 操作(0) エアオペレート形
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

S Series(S0726S) SMC CADデータあり
電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S Series(S0736S) SMC CADデータあり
切換方式(3)3位置クローズドセンタ 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S SMC CADデータあり
ポート数5 接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 使用流体空気 ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0716S SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(S07A6S) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

V Series(VV721) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数1 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シール方式(-) メタルシール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

V Series(VV723) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数3 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

V Series(VV724) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数4 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

V Series(VV722) SMC CADデータあり
シール方式(-) メタルシール 連数2 コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

シール方式(-) メタルシール コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付) パイロットエキゾースト(-) 集中排気
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)