方向制御機器 :「手動操作弁 smc」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形 接続口径1/8 切換方式2位置ダブル ボディ型式パイロット集中排気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 8.8(0.49)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
ねじの種類(-) Rc 接続口径1/8 切換方式3位置プレッシャーセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気 ボディ形式(30) パイロット集中排気 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VFS1000シリーズ SMC CADデータあり
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式。有効断面積mm^2(Cv値): 7.2(0.40)。使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9
接続口径1/8 切換方式3位置クローズドセンタ 型式直接配管形 ボディ型式パイロット集中排気
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ ボディオプション(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リード線取出方法(F) プラグインコンジットタイプ
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)





1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応:(Q) CE対応 コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ボディオプション(0) 標準 シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷



1個
9,298 税込10,228
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)