432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SY70M-60-1A 残圧排気弁付パーフェクトスペーサアッセンブリ(横、裏配管用) SMC CADデータあり
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1 部品番号SY70M-60-1A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用 保護構造IP65 定格電圧DC24V 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB) 取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB) 電磁弁3ポート残圧排気弁
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

フィンガバルブ VHKシリーズ  ブラケットアッセンブリ SMC CADデータあり
大きな有効断面積2.0~17.5mm2 小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m チューブ外径4からシリーズ化 シール不良の少ないポペット弁構造 配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能 3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません) ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り) ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズA
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ7
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズB
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
1個
169 税込186
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ9
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

S Series(SYJ3140) SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)