方向制御機器 :「油種 シール」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
色押ボタンセレクタ:緑
質量(g)309
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~0.9
接続口径(Rc)Rc1/4
ボディオプション内部パイロット方式
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8
色押しボタン:赤
質量(g)199
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4
色押ボタンセレクタ:黄
質量(g)309
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~0.9
ボディオプション内部パイロット方式
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8
色黒
質量(g)199
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
26日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。