CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
¥7,198~
税込¥7,918~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9424種類の商品があります)
CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
1個
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(263種類の商品があります)
CADデータあり
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1
有効断面積(mm2)2.5
使用流体空気および不活性ガス
1個
特価
¥1,998~
税込¥2,198~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,698~
税込¥6,268~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
CADデータあり
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(141種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥7,498~
税込¥8,248~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(145種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥6,898~
税込¥7,588~
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(180種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,298~
税込¥6,928~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(116種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,398~
税込¥7,038~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
CADデータあり
1個
特価
¥7,298~
税込¥8,028~
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
1個
特価
¥979~
税込¥1,077~
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(365種類の商品があります)
CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
1個
特価
¥2,998~
税込¥3,298~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
CADデータあり
切換方式N.C.
ポート数3
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,598~
税込¥6,158~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(150種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥8,998~
税込¥9,898~
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
1個
¥12,980~
税込¥14,278~
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥8,698~
税込¥9,568~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(209種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,798~
税込¥6,378~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(150種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,998~
税込¥6,598~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥9,598~
税込¥10,558~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥6,498~
税込¥7,148~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(135種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥5,898~
税込¥6,488~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,298~
税込¥3,628~
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(93種類の商品があります)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,198~
税込¥3,518~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(143種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,198~
税込¥2,418~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(125種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(299種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥3,398~
税込¥3,738~
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(138種類の商品があります)
CADデータあり
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
1個
¥2,998~
税込¥3,298~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥5,398~
税込¥5,938~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(287種類の商品があります)
CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。