方向制御機器 :「電源 24V」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(4) 4連
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式(S)配列指定
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
連数【I/Oユニット】(4)4連
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数4
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(B)両側
1個
¥85,980
税込¥94,578
10日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(D) DINレール取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数20
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
DINレール(-) 標準
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
連数(4) 4連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(-) Φ10
連数(4) 4連
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数6
SIユニット(V) CC-Link対応
取出位置U側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
入力・出力対応
プッシュプルコネクタ対応
AIDA仕様準拠
SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
省エネ機能 PROFIenergyに対応
シェアドデバイス機能
PROFIsafe対応
System Redundancy S2対応
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258
質量(g)300
使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60
規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造IP67(マニホールド結合時)
出力点数32点
機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能
消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)
通信方式全二重/半二重
出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵
プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)
通信速度10/100Mbps
絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応
耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数24
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。