絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(56)
  • ParkerTAIYO(34)
  • CKD(18)
  • 日本精器(2)
ポート数
  • 2(10)
  • 3(345)
  • 4(21)
  • 5(1,568)
管接続口径
  • 1/8(488)
  • 5/32(13)
  • 1/4(824)
  • 5/16(3)
  • 3/8(537)
  • 1/2(248)
  • 3/4(140)
  • 1(51)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • M3(27)
  • M5(192)
  • Φ3.2(11)
  • Φ4(109)
  • Φ6(242)
  • Φ8(132)
  • Φ10(79)
  • Φ12(16)
  • その他(584)
使用流体
  • ガス(204)
  • 空気(1,883)
ねじの種類
  • G(415)
  • M(163)
  • NPT(404)
  • NPTF(355)
  • Rc(1,435)
  • その他(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(40)
  • 以上(44)
  • 以上(48)
  • 以上(49)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(839)
  • 10,000-50,000円(1,513)
  • 50,000-100,000円(24)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「AC60」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,085件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形 SMCVF3000 Series 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 直接配管形SMC
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル付切換方式2位置シングルボディサイズVF3000シリーズVF3000管接続口径1/8定格電圧(V)AC100 50/60Hz圧力標準タイプ(0.7MPa)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
VQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグイン SMCVQ4000 Series ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット プラグインSMC
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
仕様配管:横配管切換方式2位置シングル保護構造耐塵・防噴流形(IP65対応)管接続口径サブプレートなし(マニホールド用)シール方式弾性体シールねじの種類Rc対応CE:-ランプ・サージ電圧保護回路あり操作方法手動:ノンロックプッシュ式(要工具形)コイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式プラグインサブプレートファンクション外部パイロット
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
リード線取出方法グロメット切替方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと)リード線長さ(mm)300コイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 単体 SMCVQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグリードユニット 単体SMC
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
仕様手動操作方法:ノンロックプッシュ式(要工具形)リード線取出方法M形プラグコネクタリード線付切換方式2位置ダブルボディ型式ベース配管形シリーズVQZ2000 ボディ幅15mmポート数5管接続口径Rc1/8シール方式メタルシールねじの種類Rcコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプ
VQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体 SMCVQZ1000・2000・3000 Series 5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 プラグリードユニット 単体SMC
7,398税込8,138
1個
18日以内出荷
仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形)リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付切換方式2位置シングルボディ型式直接配管形シリーズVQZ2000 ボディ幅15mmポート数5管接続口径M5ねじシール方式メタルシールねじの種類Rcブラケットなしコイル電圧(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応ファンクション標準タイプオーダーメイド仕様標準
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
8,898税込9,788
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ SMCVQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
VQ5000_VALVE - バルブ SMCVQ5000_VALVE - バルブSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
VQ2M - マニホールド用バルブ SMCVQ2M - マニホールド用バルブSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
VQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCVQ2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
VQ1000_VALVE - バルブ SMCVQ1000_VALVE - バルブSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
VG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ SMCVG - 3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
...
mc602特集
おすすめ人気ランキング
方向制御機器