方向制御機器 :「OS1」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2151~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

VQ Series(VQZ315-~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ235) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

VQ Series(VQZ215-~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ325~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544 SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

V Series(VP717Y) SMC CADデータあり
切換方式N.C. タイプ(-)標準(0.7MPa) 電圧(V)(5)DC24 シリーズ(7)VP700 ポート数3 使用流体空気 流れ方向(-)左→右 マニュアル(-)ノンロック
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ345~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式N.C. シリーズ(5) VP500 圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ (VQZ3351~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3451 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) ファンクション(-) 標準
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VQZ33 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ315R) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

VQZ32 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ2351~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2350) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ285~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式混載用3ポート N.C. ポート数5 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 圧力(-)標準タイプ(0.7MPa) 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3140K) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

VQZ38 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式混載用3ポート N.C.
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

VP544 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP544) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312-~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ (VQZ235-~) SMC CADデータあり
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


おすすめ人気ランキング