絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(520)
  • NORGREN(118)
  • RS PRO(2)
  • CKD(1)
  • Legris(レグリ)(1)
  • Aventics(1)
ポート数
  • 2(8)
  • 3(492)
  • 5(1,613)
管接続口径
  • 1/8(867)
  • 1/4(1,090)
  • 5/16(2)
  • 3/8(504)
  • 1/2(274)
  • 3/4(119)
  • 1(63)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(17)
  • 2(11)
  • M5(10)
  • Φ2(1)
  • Φ3.2(1)
  • Φ4(77)
  • Φ6(250)
  • Φ8(186)
  • Φ10(55)
  • Φ12(14)
  • その他(13)
使用流体
  • ガス(90)
  • 空気(2,013)
ねじの種類
  • G(2,450)
  • NPT(8)
  • Rc(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(36)
  • 以上(37)
  • 以上(39)
価格
  • 1,500円以下(27)
  • 1,500-10,000円(1,436)
  • 10,000-50,000円(1,603)
  • 50,000-100,000円(84)
  • 100,000円以上(31)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「gネジ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,816件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングルソレノイド保護構造IP65使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類G使用流体空気配管方式:ベース配管形ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コイル仕様:標準配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,798税込9,678
1個
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド配管形式直接配管形保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル仕様:標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5定格電圧(V)AC200ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形配管方法直接配管形ねじの種類Gブラケットブラケットなし使用流体空気応答時間30ms以下(0.5MPaの時)使用圧力範囲0.15~0.7MPaランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃30/150m/s2A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
仕様配管方式:直接配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
VVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'ySMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMCVV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベースSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
VV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベース SMCVV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベースSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース SMCVV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベースSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バースSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
VV5K3-41 base - マニホールド形/ベース配管形用/共通SUP・共通EXH/40形:ベース配管形用(A、Bポート裏配管) SMCVV5K3-41 base - マニホールド形/ベース配管形用/共通SUP・共通EXH/40形:ベース配管形用(A、Bポート裏配管)SMC
2,698税込2,968
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応ねじの種類(F) Gソレノイドの方向(-) ソレノイドがA、Bポ
VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付 SMCVV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付SMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
VV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付 SMCVV5FS4_01T_BASE - プラグインタイプベース: ターミナル端子台付SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
ねじの種類(F) Gシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
...
方向制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら