絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(161)
  • イチネンTASCO(2)
ポート数
  • 2(14)
  • 3(332)
  • 5(1,073)
管接続口径
  • 1/8(503)
  • 5/32(9)
  • 1/4(771)
  • 5/16(16)
  • 3/8(469)
  • 1/2(257)
  • 3/4(117)
  • 1(58)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(14)
  • 2(9)
  • M5(3)
  • Φ4(9)
  • Φ6(23)
  • Φ8(22)
  • Φ10(8)
  • Φ12(1)
  • その他(11)
使用流体
  • ガス(130)
  • 空気(1,327)
ねじの種類
  • G(6)
  • NPT(1,722)
  • NPTF(2)
  • Rc(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(25)
  • 1,500-10,000円(896)
  • 10,000-50,000円(1,305)
  • 50,000-100,000円(79)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「npt ねじ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式2位置シングルソレノイドボディオプションパイロット弁個別排気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)ー10~50(ただし凍結なきこと)コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体SMC
9,498税込10,448
1個
11日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル配管形式ベース配管形シリーズSYJ7000ポート数5消費電力(W)0.1(節電回路付)定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類NPT対応CE非対応使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径1/4サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブル保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ7000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類NPTブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150/30(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径1/8
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
仕様コイル:標準リード線取出方法DINターミナル切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法ベース配管形ねじの種類NPTランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付配管口径1/8サブプレート付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
VVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'ySMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'y SMCVVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'ySMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベース SMCVV5QC51-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/ベースSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし
VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX500ゲートウエイ方式シリアル伝送システム対応/ベース SMCVV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX500ゲートウエイ方式シリアル伝送システム対応/ベースSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(N) NPT連数6キット名(SDA2) EX500ゲートウェイ分散システム (64点) DeviceNet, PROFIBUS DP, EtherNet/IP対応シリンダポート管接続口径(03) 3/8SIユニット出力極性(N) -COM
VV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベース SMCVV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベースSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
VV5QC51-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線/ベース SMCVV5QC51-L-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: リード線/ベースSMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なしねじの種類(N) NPT連数2
VV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベース SMCVV5QC51-F-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: Dサブコネクタ/ベースSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし
VV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付 SMCVV5FS5_01T_BASE - プラグインタイプ: ターミナル端子台付SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
VV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FS5_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付
VV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 SMCVV5FS5_01C_BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付SMC
83,980税込92,378
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(04) P, R1, R2管接続口径: Rc 3/4, A, B管接続口径: Rc 1/2
VV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付 SMCVV5FS4_01F_BASE - プラグインタイプベース: Dサブコネクタ付SMC
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付 SMCVV5FS4_01C_BASE - プラグインタイプベース: マルチコネクタ付SMC
38,980税込42,878
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なしシンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様R1, R2: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 SMCVV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付SMC
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMCVV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR4-01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし
...
方向制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら