437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残圧排気弁付SUP.ストップ弁スペーサアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SY70M-60-1A 残圧排気弁付パーフェクトスペーサアッセンブリ(横、裏配管用) SMC CADデータあり
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1 部品番号SY70M-60-1A
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。 省スペース・配管工数の削減が可能。・流量特性 C[dm3(/ s・bar)]。 VP346E:4.2。 VP546E:7.5。 VP746E:12.6。・有効断面積 mm2。 VP946E:234。・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能。・消費電力:0.35W(ランプなし)。・パイロット流路にチェック弁内蔵。 (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
用途一般空圧機器用 保護構造IP65 定格電圧DC24V 使用流体空気 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.41MB) カタログ(2.41MB) 取扱説明書(1.34MB) 取扱説明書(1.34MB) 電磁弁3ポート残圧排気弁
1個
11,980 税込13,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ5
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ難燃タイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 配線方式個別配線
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


減圧弁リリーフ(0.7MPa仕様) ハンドル横向き 配線方式個別配線
1個
9,698 税込10,668
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
27 税込30
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ1
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数3
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
ボディサイズ2
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・Exia Ⅱ BT4 (TIIS認定品)。 ・防水性:IPX6試験に合格 ・パイロット弁の排気対策が不要。 (主弁・パイロット弁集合排気形[50-VFE3000]) ・マニホールド化可能(50-VEF) ・セレクタ弁、デバイダ弁として、また真空用として使用可能 (50-VPE) ・マニホールド型式:50-VV5FE3,50-VV5FE5
ポート数5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC CADデータあり
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 二段切換設定 多段圧力制御
使用流体空気 ボディサイズ直接配管形 取付姿勢自由
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ SMC CADデータあり
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)