絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(33)
  • Festo(32)
  • CKD(14)
  • NORGREN(4)
  • ParkerTAIYO(1)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(162)
  • 4(8)
  • 5(993)
管接続口径
  • 1/8(169)
  • 5/32(20)
  • 1/4(937)
  • 5/16(21)
  • 3/8(123)
  • 1/2(34)
  • 3/4(1)
  • M3(15)
  • M5(35)
  • Φ2(28)
  • Φ3.2(1)
  • Φ4(59)
  • Φ6(78)
  • Φ8(50)
  • Φ10(18)
  • Φ12(3)
  • その他(45)
使用流体
  • ガス(64)
  • 空気(1,139)
ねじの種類
  • G(106)
  • M(29)
  • NPT(75)
  • NPTF(752)
  • Rc(492)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(31)
  • 以上(35)
  • 以上(36)
  • 以上(37)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(795)
  • 10,000-50,000円(1,071)
  • 50,000-100,000円(68)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御機器 :「t2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
VVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-3A - D側エンドプレートAss'ySMC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQC4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VV801_L BASE - L Kit/Lead Wire SMCVV801_L BASE - L Kit/Lead WireSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
仕様Stations:4、Cylinder port size:(02) Side ported 1/4、Thread type:(T) NPTF、Kit type/Electrical entry/Cable length:(LD1) Lead wire (25 cores) 1.5 m lead wire、Special wiring specifications:(-) None、Pilot type:(-) None、CE compliant:(-) None
VV801_F - F Kit/D-sub Connector SMCVV801_F - F Kit/D-sub ConnectorSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMCVV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FS3_01T_BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
9,598税込10,558
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
VV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付 SMCVV5FS3_01F_BASE - プラグインタイプ:Dサブコネクタ付SMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なしねじの種類(T) NPTFシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付 SMCVV5FS3_01C_BASE - プラグインタイプ:マルチコネクタ付SMC
32,980税込36,278
1個
12日以内出荷
仕様CE対応:(-) なし
VV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付 SMCVV5FR3-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMCVV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横
VV2Q_2 - マニホールドベース SMCVV2Q_2 - マニホールドベースSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA301 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から15日以内出荷
VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から15日以内出荷
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット SMCVQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキットSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応) SMCVQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット:EX260一体型(出力対応)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
シール方式(0) メタルシールマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
...
t2特集
おすすめ人気ランキング
方向制御機器