コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類Rc
形状ストレートタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2
使用流体空気/水
ねじの種類Rc
形状アングルタイプ
タイプミリサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。