2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5 使用流体空気 配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8 タイプ直接配管 使用温度範囲(℃)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7 位置数2 作動方式パイロット形 絶縁抵抗(MΩ)100以上 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 給油不要 リード線長さ(mm)300 結線方式グロメット方式
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング