1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径25mmまでに対応、バルブ幅10mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性有効断面積S(mm2)1.3 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.02以下 ポートの種類シングルソレノイド 仕様●ポジション数:2ポジション●マフラ:マフラなし●マニホールド仕様:F形(直接配管形)
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング